10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷