こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ニップル
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!
角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
こんなお得な商品も!
丸ニップル 白
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
関連キーワード