純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプテープのみ
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中梱包
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)10
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.64
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に
色緑
長さ(m)16
関連キーワード