13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。 伸度(%)9 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/10mm)64.8 保持力(ズレmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59 材質(表紙)古紙80%使用
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 動画あり
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)1300 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)ACアダプタ100~240 適合外径(Φmm)ロール紙最大:152 湿度(%RH)80以下 巻き芯内径(mm)25以上 テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3900 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王子タッククラフトテープ ニューデルタ
エコ商品
テープ背面が滑りにくいノンスリップ性、油性インクでの文字書き性および重ね貼り性の3つの機能を備えたクラフトテープです。未晒色のほか白色のニューデルタさらしも用意しています。白色の段ボールや発泡スチロールなどの梱包に最適です。また、別注印刷も承りますので用途に応じてお使いただけます。 ノンスリップ性、重ね貼り性、文字書き可能(油性インキ)、3機能タイプ
用途一般包装用、ダンボール梱包用(中量物) 通い箱、内容物の軽いあるいは重い製品 仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品 伸び(%)8.3 引張強度(N/10mm)59 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)302×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式手前方向へつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~127 、長さ:3~305
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式手前方向へつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離後されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能
質量(g)4300 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、 L 型六角レンチ 質量(g)3600 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり) アズワン品番64-8592-34 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

LD6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LD6025 ラベルモト 動画あり
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3100 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368 (設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり) アズワン品番64-8592-20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷