4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.515 ホットナイフセット HAKKO(白光) 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合) 消費電力(W)28~85 トラスコ品番751-6916 セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書 質量(kg)ステーション部:3 質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合) 出力(W)50 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.3 ヒーターIH(高周波誘導加熱式) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167 設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±1.1 周波数(MHz)13.56 プラグ形状2極接地型プラグ
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部 設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃ 全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く) 質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く) コード長さ(m)1.3 ヒーターIH (高周波誘導加熱式) こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
全長(mm)130(こて先I型を付けた場合) 質量(g)32(こて先I型を付けた場合) コード長さ(m)1.3 ヒーターIH (高周波誘導加熱式) 設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)