「白十字 綿棒 2号」の検索結果
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0
先端径(Φmm)4.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150
タイプ片綿球、紙細軸
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
お風呂上りや水泳の後の耳のお手入れに。細かい部分の清掃・塗布に。
形状涙型
タイプ両綿
材質綿花、(軸)紙
寸法(mm)約83×5
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
モノタロウ
¥159
税込¥175
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状先細り型
タイプ両綿
全長(mm)約80
備考紙軸
球径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙
全長(mm)約77
球径(Φmm)約5
軸長(mm)約50
形状涙型
タイプ両綿
抗菌剤入のコットン100%。
綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。
ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
滅菌抗菌
球径(Φmm)4.9
材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)
形状涙型
寸法(mm)軸径2.4×75
タイプ両綿
機能抗菌
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
コットン100%の綿球使用。
赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型
タイプ両綿
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
全長(mm)76.5
直径(Φmm)3
1個(200本)
¥179
税込¥197
当日出荷
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0
先端径(Φmm)3.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149
先端径(Φmm)4.6
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
形状涙型
医薬品医療機器等法一般医療機器
CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5
先端径(Φmm)5.0
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン