3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4 用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定認定 倍率25%~400% 対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262 インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー128MB 解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露) 寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷両面印刷:標準 印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPUARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚 用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg) 排紙容量125枚(フェイスダウン A4) 紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式PCL 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 006
1式
14,980 税込16,478
翌日出荷

清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC 付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む) 電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz 消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満 適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」 エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286 用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB 解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) 使用環境温度(℃)10~32 印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) 使用CPURM7035C-533L(533MHz) 騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7 プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg) 排紙容量275枚(フェイスダウン A4) 給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時) 使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm) 使用環境湿度(%)15~80(非結露) 出力形式RPCS、RPDL 色数1 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C) エコマーク認定番号19 155 044 通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷