サイズF
材質ナイロン
色ホワイト
入数(双)1
全長(cm)24
中指長(cm)9
手の平幅(cm)10
色番001
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。
用途礼装用 車の運転 店舗での接客等に
色白
入数(双)1
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。
色ホワイト
厚さ(mm)0.9
入数(双)1
機能通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5%
コーティング手の平コート
伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用
立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適
※手首のボタンホックが脱げを防止
材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC
色白
入数(双)1
機能伸縮性
指マチマチあり
ナイロン+PUフィルム+起毛繊維であったか。しなやかさと柔らかさを兼ね備えた防風防寒手袋。
手首にフィットのホック付。
あったか起毛ポリエステル。
用途接客業、式典、祭典。
色ホワイト
材質(本体)ナイロン、PUフィルム、(内側)ポリエステル起毛
厚さ(mm)測定不可
入数(双)1
機能防風、防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
天然由来成分「キチン・キトサン」を含むクラビオン(レーヨン)は、刺激が少なく、手肌にやさしい繊維です。キチン・キトサンの優れた抗菌防臭効果で、繊維上の細菌の繁殖を抑制。いつも清潔、イヤなニオイの発生を防ぎます。抗菌防臭効果は洗濯してもほとんど変わりません。ハンドクリームなどを使用した際のベタつきを防ぎます。
機能抗菌防臭
材質綿・レーヨン
色ホワイト
サイズフリー
入数(双)1
全長(cm)29
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)17
手の平幅(cm)8.5
アズワン品番64-1233-03
1双
¥249
税込¥274
当日出荷
綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があり、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
アズワン品番8-9641-21
従来の250%UPの強度を持つノンスリップライナーを全面に採用したスタンダードタイプ。手首マジック付きで手にピッタリとフィットします。警備、パトロール等に最適です。
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリウレタン
スーパーソフトRの腕カバー付き(手袋部の色はホワイトになります)です。手にやさしいロングタイプです。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)
材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パット
色イエローオレンジ
入数(双)1
機能防振
関連キーワード