7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 フレーム白木 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)505 高さ(mm)101 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 長さ(mm)505 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和ベースライト
エコ商品
消費電力(W)37.9 ランプの種類LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)83 明るさFLR32W×3灯 白木 埋込穴(Φmm)□450 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和ベースライト
エコ商品
消費電力(W)26.6 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 明るさFLR40W×2灯 白木 寸法(mm)(埋込穴)1257×300 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
エコ商品
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□125
エコ商品
埋込穴(Φmm)□125 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)97 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100
エコ商品
埋込穴(Φmm)□100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)98 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)