「白杖」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50S キザキ白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50Sキザキ
9,998税込9,998非課税商品
1本
5日以内出荷
ポールメーカーが開発した握りやすいグリップの白杖
材質シャフト:軽量カーボン材寸法(cm)最長:115 最短:100、収納:29.8
白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50L キザキ白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50Lキザキ
9,998税込9,998非課税商品
1本
5日以内出荷
ポールメーカーが開発した握りやすいグリップの白杖
材質シャフト:軽量カーボン材寸法(cm)最長:135 最短:116、収納33.8
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト S クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト Sクリスタル産業
10,980税込10,980非課税商品
1本
9日以内出荷
丈夫で長持ちの日本製
材質パイプ:アルミニウムグリップ・先ゴム:合成ゴム全長79.5~104cmホワイト穴径(Φmm)先ゴム:19寸法(cm)グリップ~アームカフ:18.5~26、床~グリップ上端:61~78.5握り部直径31×長さ10.8cm
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト M クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト Mクリスタル産業
10,980税込10,980非課税商品
1本
9日以内出荷
丈夫で長持ちの日本製
材質パイプ:アルミニウムグリップ・先ゴム:合成ゴム全長79~111.5cmホワイト穴径(Φmm)先ゴム:19寸法(cm)グリップ~アームカフ:18~26、床~グリップ上端:79~86握り部直径39×長さ11cm
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト L クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト Lクリスタル産業
10,980税込10,980非課税商品
1本
9日以内出荷
丈夫で長持ちの日本製
材質パイプ:アルミニウムグリップ・先ゴム:合成ゴム全長94.5~127cmホワイト穴径(Φmm)先ゴム:22寸法(cm)グリップ~アームカフ:18.5~26、床~グリップ上端:76~101握り部直径39×長さ12.8cm
白杖 アルミスライド3段/-/- 瀬川商店白杖 アルミスライド3段/-/-瀬川商店
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
T字杖用 No.95シリーズ 日進医療器(車イス)T字杖用 No.95シリーズ日進医療器(車イス)
95税込105
1個
7日以内出荷
白杖 ケイホスピア白杖ケイホスピア
5,598税込5,598非課税商品
1本
5日以内出荷
視力に障がいを抱えている方用に。
材質グラスファイバー質量(g)約145サイズ(cm)長さ約110、パイプ径/上部:1.4、下部:1.4(上部サイズは全てシャフト部上部)
カーボン製白杖ゴルフグリップ5段折リ畳ミ 非 豊通オールライフカーボン製白杖ゴルフグリップ5段折リ畳ミ 非豊通オールライフ
8,598税込8,598非課税商品
1個
4日以内出荷
カーボン製で軽量 折り畳み式で携帯に便利 全面夜光材付きゴム製ゴルフグ リップで握りやすい
材質本体:カーボン製、グリップ:ゴム製、ゴルフグリップ・石突:樹脂製サイズ支柱Φ1.3×全長120質量(g)180長さ(cm)【折りたたみ時】28
新 軽合金白杖2スライド3段ネジ式          非 豊通オールライフ新 軽合金白杖2スライド3段ネジ式 非豊通オールライフ
3,598税込3,598非課税商品
1個
4日以内出荷
携帯用ケース付蛍光テープ付きです。
材質アルミ質量(g)180全長(cm)103収納時寸法(cm)41cm
新 軽合金白杖1スライド4段ネジ式          非 豊通オールライフ新 軽合金白杖1スライド4段ネジ式 非豊通オールライフ
3,898税込3,898非課税商品
1個
4日以内出荷
携帯用ケース付蛍光テープ付きです。
材質アルミ質量(g)210全長(cm)104収納時寸法(cm)37cm
新 軽合金白杖3折リタタミ(ミニ)         非 豊通オールライフ新 軽合金白杖3折リタタミ(ミニ) 非豊通オールライフ
2,798税込2,798非課税商品
1個
6日以内出荷
携帯用ケース付蛍光テープ付きです。
材質アルミ質量(g)150全長(cm)101収納時寸法(cm)28cm
新 軽合金白杖4折リタタミ(大)         非 豊通オールライフ新 軽合金白杖4折リタタミ(大) 非豊通オールライフ
3,598税込3,598非課税商品
1個
4日以内出荷
携帯用ケース付夜光テープ付きです。
材質アルミ質量(g)240全長(cm)101収納時寸法(cm)28cm
新 盲人用白杖  1木製  曲             非 豊通オールライフ新 盲人用白杖 1木製 曲 非豊通オールライフ
1,998税込1,998非課税商品
1個
3日以内出荷
夜光テープ付きです。
材質本体:木製、グリップ:樹脂製質量(g)230全長(cm)101
新 盲人用白杖 5グラス  ゴルフグリップ      非 豊通オールライフ新 盲人用白杖 5グラス ゴルフグリップ 非豊通オールライフ
3,998税込3,998非課税商品
1個
3日以内出荷
夜光テープ付きです。
材質本体:グラスファイバー製 、手元:ゴム製、石突:樹脂製質量(g)155全長(cm)120
新 盲人用白杖  4アルミ  丸              非 豊通オールライフ新 盲人用白杖 4アルミ 丸 非豊通オールライフ
2,388税込2,388非課税商品
1個
7日以内出荷
夜光テープ付きです。
材質本体:アルミ 、グリップ:木製質量(g)170全長(cm)100
新 盲人用白杖  2木製  丸             非 豊通オールライフ新 盲人用白杖 2木製 丸 非豊通オールライフ
1,998税込1,998非課税商品
1個
7日以内出荷
夜光テープ付きです。
材質本体:木製、グリップ:樹脂製質量(g)190全長(cm)101
新 盲人用白杖  3アルミ  曲              非 豊通オールライフ新 盲人用白杖 3アルミ 曲 非豊通オールライフ
2,388税込2,388非課税商品
1個
3日以内出荷
夜光テープ付きです。
材質本体:アルミ 、グリップ:樹脂製質量(g)240全長(cm)100
アルミ製白杖(身体支持併用) 3段スライド式 瀬川商店アルミ製白杖(身体支持併用) 3段スライド式瀬川商店
4,498税込4,498非課税商品
1個
5日以内出荷
夜光テープ付き
材質本体:アルミ製、グリップ:木製サイズ支柱Φ18+Φ16+Φ14×全長55~106(フリー ストップ)質量(g)230
アルミ白杖(身体支持併用) 1L型1本杖 非 瀬川商店アルミ白杖(身体支持併用) 1L型1本杖 非瀬川商店
3,298税込3,298非課税商品
1個
3日以内出荷
サイズ支柱Φ1.9×全長102質量(g)270
アルミ製白杖 身体支持併用 折り畳み式/-/- 瀬川商店アルミ製白杖 身体支持併用 折り畳み式/-/-瀬川商店
5,998税込5,998非課税商品
1本
4日以内出荷
アルミ製白杖 身体支持併用 伸縮式/-/- 瀬川商店アルミ製白杖 身体支持併用 伸縮式/-/-瀬川商店
4,998税込4,998非課税商品
1本
4日以内出荷
身体支持併用ホワイトステッキ アルミ製伸縮杖 アメディア身体支持併用ホワイトステッキ アルミ製伸縮杖アメディア
6,798税込6,798非課税商品
1本
5日以内出荷
身体支持機能を持つ盲人用白杖。石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
質量(g)303材質アルミ
誘導チャイム UD-S TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-STAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。 人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。 視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。 センサー機能 ・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。 ・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。 ・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。 鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。 7種より選択 標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 ・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます ・鳴動サイクル5秒~30秒可変(標準10秒) 親切設計 ・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。 ・内部ボリュームで音量調節ができます。 ・市販のスピーカーを接続できます。 デザイン 簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。 シリーズ商品 ・UD-A 誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。 ・UD-T ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に ※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ本体:ホワイト質量(g)約1120使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン)消費電力(W)3スイッチ電源:内部ON/OFFセンサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°~90°(可変)、角度調整:ボディ0°~345°(可変)、使用照度:10,000LX以内電源電圧(V))外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む外部出力DC11.4V~12.6V50mAスピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)音量(dB)センサ検知時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒)鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
UDGエスコートアーチ AE サンポールUDGエスコートアーチ AEサンポール
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷から26日以内出荷
バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。 幅の広いエスコートバーが白杖をしっかりエスコート
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質ステンレス仕上H.L.#240
UDGエスコートアーチ(サポートタイプ) AE サンポールUDGエスコートアーチ(サポートタイプ) AEサンポール
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。 幅の広いエスコートバーが白杖をしっかりエスコート
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質ステンレス寸法(mm)Φ42.7(t2.0)×WP600×H800仕上H.L.#240
先ゴム44 (アルミ白杖加重タイプL型1本杖用) ノーブランド先ゴム44 (アルミ白杖加重タイプL型1本杖用)ノーブランド
259税込285
1個
3日以内出荷
白杖特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 白杖