カテゴリ

  • 日用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 事務用品(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白梅」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
特撰万能用刷毛 インダストリーコーワ特撰万能用刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)RoHS指令(10物質対応)対応
お得用多用途刷毛10本パック アサヒペンお得用多用途刷毛10本パックアサヒペン(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
無印はけ化繊入り10本入り インダストリーコーワ無印はけ化繊入り10本入りインダストリーコーワ(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8厚さ(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ刷毛 ホビー 工作用モノタロウ(269件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
刷毛 目地用 モノタロウ刷毛 目地用モノタロウ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
毎日香 日本香堂毎日香日本香堂(2件のレビュー)
439税込483
1個(70g)ほか
当日出荷から翌日出荷
時代が変わる中で、香りに求められるものは大きく変わってきましたが、毎日香には、誕生から変わらぬ想いが込められています。それは、皆さまの毎日に、よりよい香りを、もっと身近にお届けしたいということ。毎日香がつくりだす落ち着く空間で、場と心が清まるひとときをお過ごし下さい。
ラスター356 大塚刷毛製造ラスター356大塚刷毛製造(44件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
目地刷毛 インダストリーコーワ目地刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
かたりべ バラ詰 日本香堂かたりべ バラ詰日本香堂
889税込978
1個(100g)
翌日出荷から翌々日出荷
最大の魅力は、その豊かな香り。自然の恵みを受けて育ったみずみずしい花々や果物の香りを、香師の手によって創りあげました。
タイプバラ詰寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×156×30燃焼時間(分)(約)25
木工・工作用ハケ インダストリーコーワ木工・工作用ハケインダストリーコーワ(35件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用材質(柄部)形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
護摩線香 日本香堂護摩線香日本香堂(3件のレビュー)
39税込43
1束ほか
当日出荷
お墓参りに最適なお線香。
工作用ハケ インダストリーコーワ工作用ハケインダストリーコーワ(41件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4形状種類刷毛主な用途工作用RoHS指令(10物質対応)対応
書道半切 白波 呉竹書道半切 白波呉竹
399税込439
1袋(10枚)
当日出荷
機械漉き画仙紙。墨ののりがよく、筆の運びも良いので書きやすい。
材質寸法(mm)348×1350×0
天壇 日本香堂天壇日本香堂(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(125g)ほか
当日出荷
厳選した香原料を贅沢に使用しこだわりの製法で仕上げたお線香の逸品です。
配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
銘香 雲州香 日本香堂銘香 雲州香日本香堂(1件のレビュー)
99税込109
1束ほか
当日出荷から翌日出荷
お墓参りに最適なお線香。
あっいい香り 孔官堂あっいい香り孔官堂(1件のレビュー)
489税込538
1個(140g)
当日出荷
昔ながらのなつかしい生薬の香り中に、白檀と花香をほどよく調和させた新しいタイプのお線香。
種別バラ詰
花げしき 備長炭 カメヤマ花げしき 備長炭カメヤマ(3件のレビュー)
399税込439
1箱(50g)ほか
翌日出荷
現在の住環境に合わせ、香りを抑えて煙を極々微量に抑えたお線香。備長炭と活性炭さらに消臭剤を配合し、お部屋のにおいを中和消臭。パッケージは、日本を代表する京都のテキスタイルブランド:SOU・SOUとコラボしました。
ニューウレタンT-1 トウペニューウレタンT-1トウペ
9,798税込10,778
1缶(4kg)
当日出荷
軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。主成分ウレタン樹脂主な用途木、鉄、外壁、コンクリート膜厚(μm)30貯蔵期間6ヵ月(未開封)塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15特性速乾、高耐久塗装間隔2H~7日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13つやつや有
紅白梅結び 小 東京堂紅白梅結び 小東京堂
719税込791
1袋(6個)
当日出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質水引分類水引飾り寸法(Φcm)3
ゴム付き水引飾り 神堂ゴム付き水引飾り神堂(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(50本)
当日出荷
材質紙、ゴム、レーヨン折径(cm)(ゴム)約Φ12
かたりべ 大型バラ詰 日本香堂かたりべ 大型バラ詰日本香堂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(200g)
8日以内出荷
最大の魅力は、その豊かな香り。自然の恵みを受けて育ったみずみずしい花々や果物の香りを、香師の手によって創りあげました。お得な大容量サイズ。
タイプ大型バラ詰寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×156×38燃焼時間(分)(約)25
白梅角型箸置 TKG白梅角型箸置TKG
319税込351
1個
当日出荷
陶器製のシックな箸置き。高級感を演出します。
用途和食のテーブルに。材質陶器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×17食器の種類和食器
花ふぜい白梅 煙少香 徳用大型 カメヤマ花ふぜい白梅 煙少香 徳用大型カメヤマ
949税込1,044
1個(220g)
当日出荷
花ふぜいシリーズの新しい香りのお線香。大型サイズ
線香 夢の夢 日本香堂線香 夢の夢日本香堂(1件のレビュー)
449税込494
1個(100g)
翌日出荷
「夢の夢」は、夢に見たひとときの情景と大切な人に思いを馳せる心落ち着く香りをテーマにつくられたお線香です。控えめで奥ゆかしい香りはお部屋に優しく広がり、清らかな心へいざないます。
花風 バラ詰 花風花風 バラ詰花風
1,498税込1,648
1箱(160g)
翌日出荷
「花風」は、優しく香りをはこぶ花の風。空気、水面、木漏れ日。景色にとけこんだピュアな香りの息吹はやがて花風となり、ひろがってゆきます。自然のきらめきが紡ぎ出す透明感のあるかぐわしい香りにこだわり、創香しています。
花風 ミニ 花風花風 ミニ花風
769税込846
1箱(75g)
翌日出荷
「花風」は、優しく香りをはこぶ花の風。空気、水面、木漏れ日。景色にとけこんだピュアな香りの息吹はやがて花風となり、ひろがってゆきます。自然のきらめきが紡ぎ出す透明感のあるかぐわしい香りにこだわり、創香しています。
長さ(mm)線香:90燃焼時間(分)(約)15
花風 進物用 花風花風 進物用花風
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
「花風」は、優しく香りをはこぶ花の風。空気、水面、木漏れ日。景色にとけこんだピュアな香りの息吹はやがて花風となり、ひろがってゆきます。自然のきらめきが紡ぎ出す透明感のあるかぐわしい香りにこだわり、創香しています。
かたりべ ミニ 日本香堂かたりべ ミニ日本香堂
498税込548
1個(50g)
翌日出荷から8日以内出荷
最大の魅力は、その豊かな香り。自然の恵みを受けて育ったみずみずしい花々や果物の香りを、香師の手によって創りあげました。燃焼時間約15分のミニサイズです。
タイプミニ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×105×30燃焼時間(分)(約)15
花づつみ 進物3種入 日本香堂花づつみ 進物3種入日本香堂
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
さくらの香り・すみれの香り・白梅の香り、3種の香りが入ったアソートタイプの進物用お線香です。 贈る方のそっと包み込む優しさを淡い色調で水彩画風にデザインしました。
ラッピング用品 マスキングテープ 紅白梅 15mm カミイソ産商 カミイソ産商ラッピング用品 マスキングテープ 紅白梅 15mm カミイソ産商カミイソ産商
389税込428
1袋(1点)
4日以内出荷
着物柄のマスキングテープ。
材質和紙サイズ15mm幅×7m巻質量(g)10
花ふぜい白梅 煙少香 カメヤマ花ふぜい白梅 煙少香カメヤマ
479税込527
1個(100g)
翌日出荷
花ふぜいシリーズの新しい香りのお線香。
鮮度保持紙 白梅 マイン鮮度保持紙 白梅マイン
1,698税込1,868
1セット(100枚)
3日以内出荷
材質質量(g)200寸法(幅W×奥行D)(mm)185×165TKG品番9-2182-1501TKG品番(2017)6-1905-1501
手彩入り日本画シリーズ 紅白梅に鶯/田村竹世 ファミリー・ライフ手彩入り日本画シリーズ 紅白梅に鶯/田村竹世ファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
縁起の良い日本の名画二点を 縁起の良い日本の名画二点を精緻に表現。新春を待ちかねたように可憐な花を咲かせる紅白梅、鶯が羽根を休める一景を、繊細にして端麗な色調で描きあげた優雅華麗な一幅。日本製
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)(約)52×2×42(F6サイズ)質量(kg)(約)1.2材質本紙:新絹本、額:木製(ペットカバー)