ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで
質量(g)約470
口金E26
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
TGK品番257-68-03-01
適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色ガラス球:クリア
定格電圧(V)7
口金B15S
ガラス球径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)335
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)100/110
口金E12
定格ランプ電力(W)5
直径×長さL(Φmm×mm)20×50
電球形状ナツメ球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
欠品中
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13
消費電力(W)3
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
電球形状キャンドル
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60
コード長さ(m)約1.5
幅(mm)くわえ幅/平行時約30
材質ABS・アルミ
質量(g)約320
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)対応
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード