33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品 動画あり
セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 定格電圧(V)100~240 口金26E 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 光色昼光色 関連資料(3.83MB) 電球の種類LED
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付 材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消) 全長(mm)1200~1700 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命(LED)30000時間 調光の可否 LED交換不可
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用 タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
タイプトリムレス 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
種別(ライトユニット)一般タイプ タイプウォールウォッシャ 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 クラス60 明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)500 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCシリーズ。シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
タイプ角形 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□150 反射板プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠木製 オークライト色仕上
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠木製 オークライト色仕上
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)200 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)175 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。シリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面にも広がり、空間に明るさ感を与えます。
タイプシリコーンアクセサリ 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板シリコーン 乳白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプ カバープラスチック 乳白色 タイプ人感センサタイプ 白色コーン 使用温度範囲(℃)5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 反射板枠プラスチック 白色
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用 タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)