「白熱電球 100w ボール」の検索結果

82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
口金E26 光色電球色 定格電圧(V)100 全長(mm)134 定格寿命(時間)約4000 仕上ガラス/ホワイト バルブ径(Φmm)95 使用場所屋内用
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)127 質量(g)53 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)100 質量(g)32 口金E26 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E17 長さ(mm)73 質量(g)18 管径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)127 質量(g)53 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53 消費電力(W)95 口金E26 外径×全長(mm)95×130 定格寿命(時間)2000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.95 光源色電球色
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 外径(Φmm)95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ 電球形状ボール球形 定格消費電力(W)21 質量(g)150 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)95×128 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)330
1個
1,613 税込1,774
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130 電球色 質量(g)53 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)100 定格寿命(時間)4000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)1 電球の種類白熱球
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
739 税込813
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58 タイプ40W相当 消費電力(W)3.8 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
659 税込725
8日以内出荷

1個
499 税込549
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)100 質量(g)32 口金E26 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げで長寿命…約2倍長持ち(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)です。
クリア 定格電圧(V)100 ガラス球形状G95
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球40W形
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)127 質量(g)53 消費電力(W)38 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ボールランプ
クリア 電球形状ボール球
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭光電機工業クリヤーボール G125
エコ商品
全長(mm)163 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業ホワイトボール G125
エコ商品
ガラス球:ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50 ホワイト 直径(mm)50
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 口金E26 電球形状ボール球 定格消費電力(W)100 光色電球色 定格電圧(V)100 全長(mm)134 タイプ長寿命 全光束(Lm)1340 定格寿命(時間)約4000 機能調光 バルブ径(Φmm)95 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内用
1個
379 税込417
当日出荷

光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現! 明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。
口金E26 材質ポリカ、アルミ 寸法(mm)Φ95×127 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
ホワイト 定格電圧(V)100 ガラス球形状G95
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱ミニボール球7ワット日本製
形状G-40 定格100/110V-7W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
269 税込296
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状G-50 定格100/110V-25W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン式ボール球 B-22D/40W クリア。 屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50 直径(Φmm)50 定格100/110V-40W 全高(mm)72 口金B-22D 仕上クリア
1個
379 税込417
3日以内出荷

ミニボール球7ワット日本製
形状G-40 定格100/110V-7W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
269 税込296
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40 定格100/110V-40W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状G-40 定格100/110V-25W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
229 税込252
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40 定格100/110V-10W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ