カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 白継手(12)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(1)
  • 桑名金属工業(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(3)
  • リケン(2)
  • ベンカン機工(4)
  • シーケー金属(2)
  • 古林工業(7)
種類
  • 種類エルボ(23)
呼び径(A)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 150(23)
材質
  • その他(8)
  • スチール(7)
  • 鋳鉄(12)
呼び径(B)
  • 6
  • 1/8(23)
  • 1/4(27)
  • 3/8(28)
  • 1/2(49)
  • 3/4(49)
  • 1(55)
  • 1-1/4(57)
  • 1-1/2(58)
  • 2(56)
  • 2-1/2(57)
  • 3(55)
  • 4(54)
  • 5(26)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(8)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白管 エルボ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(白)90°ショートエルボ古林工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40古林工業
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40古林工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(白)45°ロングエルボ古林工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ古林工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40古林工業
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(白)45°ショートエルボ古林工業
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ショートエルボベンカン機工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 45ES
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボベンカン機工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 45EL
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ショートエルボベンカン機工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 90ES
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 90EL
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら