カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(82)
    • 継手(82)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(9)
  • 桑名金属工業(13)
  • リケン(14)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(12)
  • シーケー金属(11)
  • 古林工業(14)
  • ベンカン機工(9)
種類
  • 種類エルボ(25)
  • 種類キャップ(5)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(17)
  • 種類ニップル(6)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ブッシング(5)
  • 種類プラグ(5)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類レジューサー(5)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(7)
  • 32(9)
  • 40(14)
  • 50(14)
  • 65(18)
  • 80(21)
  • 100(26)
  • 125(81)
  • 150(21)
  • 200(3)
  • 250(3)
呼び径(B)
  • 5
  • 1/8(75)
  • 1/4(92)
  • 3/8(98)
  • 1/2(169)
  • 3/4(177)
  • 1(190)
  • 1-1/4(187)
  • 1-1/2(189)
  • 2(191)
  • 2-1/2(174)
  • 3(168)
  • 3-1/2(1)
  • 4(154)
  • 6(75)
  • 8(10)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 20(1)
  • -(4)
材質
  • その他(17)
  • スチール(14)
  • 鋳鉄(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白管」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手(白)同心レジューサ 古林工業溶接式管継手(白)同心レジューサ古林工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)偏心レジューサ 古林工業溶接式管継手(白)偏心レジューサ古林工業
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40古林工業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ 古林工業溶接式管継手(白)径違いチーズ古林工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40古林工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)チーズ 古林工業溶接式管継手(白)チーズ古林工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)チーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)チーズ SCH40古林工業
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(白)90°ショートエルボ古林工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40古林工業
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40古林工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(白)45°ロングエルボ古林工業
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ古林工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40古林工業
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(白)45°ショートエルボ古林工業
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(白)キャップベンカン機工
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状キャップ品番G CAP
溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)径違いチーズベンカン機工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
形状ティー品番G TEE
溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)チーズベンカン機工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
形状チーズ品番G TEE
溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(白)偏心レジューサベンカン機工
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
材質FSGP形状レジューサ品番G RE
溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(白)同心レジューサベンカン機工
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状レジューサ品番G RC
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ショートエルボベンカン機工
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 45ES
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボベンカン機工
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 45EL
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ショートエルボベンカン機工
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 90ES
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 90EL
組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンチーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
白管継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら