糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)0.6
仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
トラスコ品番813-4613
外形寸法(mm)縦128×横68×奥29
本体質量(g)96
製品質量(g)96
自動巻取糸長さ(m)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。
糸の長さ(m)30
仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロン
トラスコ品番765-2089
寸法・サイズ(mm)110×69×31
製品質量(g)65
糸の太さ0.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
糸の長さ(m)11
質量(g/セット)107
付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番351-4587
全長(mm)180
質量(g)107
持ち手Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。
糸の長さ(m)15
仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロン
トラスコ品番765-2062
寸法・サイズ(mm)110×69×31
製品質量(g)90
糸の太さ0.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般建築用糸巻。糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、傷まず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。簡易下げ振りとして使用できます。[パーフェクトかるこ]標準装備
糸の長さ(m)30
トラスコ品番828-8346
外形寸法(mm)縦146×横80×奥29
本体質量(g)71
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般建築用糸巻。
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。
糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。
糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。
本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。
「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)
材質(糸)ナイロン
仕様手巻き式
付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)
外形寸法(mm)縦128×横68×奥34
本体質量(g)74
外装ABS樹脂、エラストマー樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パーフェクト白糸巻用据付針。
用途糸巻用据付針
適合パーフェクト白糸巻
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦27×横26×奥14
本体質量(g)1.5
材質(針)鉄
1セット(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)1
トラスコ品番432-6946
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)165×88×58
質量(g)162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
用途白糸巻用針
適合ピーライン白糸巻
外形寸法(mm)縦26×横28×奥13
本体質量(g)3
材質(針)鉄
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
木製の凧糸巻です。カルコはついていません。
用途建築用水糸の巻き付け。
材質木
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラスチック製の凧糸巻です。糸・カルコ・糸巻きのセットです。
用途建築用水糸の巻き付け。
糸の長さ(m)9
材質プラスチック
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
PL-V3用ハンドル。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
トラスコ品番813-4859
外形寸法(mm)縦61×横61×奥25
本体質量(g)14
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業
糸の長さ(m)30
タンク容量(mL)100
付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)
トラスコ品番813-4857
材質(本体)ABS樹脂、エラストマ
外形寸法(mm)縦140×横83×奥63
本体質量(g)155
材質(糸)ナイロン
糸の太さ(mm)1.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブロック・タイル施工時の水平・直線出しに便利!
仕様針部熱処理済
適合AT-50
トラスコ品番351-4609
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい
チョークの付きが良い特殊織り糸を使用
水濡れに強い密閉構造ボディ
簡易下げ振りとして使えます
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40
本体質量(g)145
製品質量(g)145
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
用途白糸巻用針
適合ピーライン白糸巻
トラスコ品番828-8345
外形寸法(mm)縦52×横25×奥15
本体質量(g)2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
美ルック
本来の色を忠実に見せるあかりであらゆる色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)Φ160
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
取付直付タイプ
高さ(mm)123
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)398
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。
和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.0
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
取付直付タイプ
高さ(mm)123
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。
和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ160
質量(kg)0.9
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
高さ(mm)123
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
職人の手作業が織りなす豊かな表情。
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.6
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
高さ(mm)123
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)582/517
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
フグ専用の極先調子9:1。湾フグ専用ロッド。鋭く掛けるフグ専用極先調子の9:1。高感度なカーボンシャフトにグラスソリッドトップ。穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施し目でもアタリをキャッチ。基本性能に優れたフグ専用ロッド。
全長(cm)180
元径(mm)10.9
継数(本)2
仕舞(cm)95
錘負荷(号)45960
先径(mm)0.7
カーボン(%)85
標準自重(g)110
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
錘負荷Max50号の先調子8:2フグ専用ロッド。鋭敏に掛けるフグ専用8:2先調子ロッド。微かなフグのさわりもキャッチする高感度カーボンシャフトにECSブランクタッチシートを搭載。柔軟なグラスソリッドトップは、目感度にも優れたホワイト塗装にオレンジ糸巻き。ディープレンジにも対応する錘負荷Max50号。
全長(cm)160
元径(mm)12.3
継数(本)2
仕舞(cm)98
錘負荷(号)Max50
先径(mm)1
標準自重(g)106
カーボン含有率(%)91
1本
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド。カットウフグ専用ロッド。明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。・カーボンソリッドトップ
全長(cm)161
元径(mm)12.2
継数(本)2
仕舞(cm)99.5
錘負荷(号)Max80
先径(mm)1.6
カーボン(%)94
標準自重(g)106
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
カーボン特有の極感度、先調子。カーボンを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。グラス素材に比べ張りのある先調子。カーボンならではの感度の良さで繊細なワカサギのアタリもダイレクトに伝わります。氷上でも見やすいカーボンブラックカラーとトップ部はホワイト塗装、蛍光カラーの糸巻きで視認性抜群。元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。・扁平カーボンソリッド。・元部直径5mm
先幅(mm)2
元径(mm)5
チタン製のバランサークランクハンドルにすることで、糸巻き時にリールがブレにくくスムーズに巻き取りが可能。軽量ジュラ大型ホイールノブは、リーリング時に握りやすく、釣り人への負担を低減します。バランサーに口白プレート付。2ボールベアリング
用途シーライン石鯛、ソルティガZ、海魂、海魂T、海魂TH、海魂DC、スピードマスター石鯛、タナトル石鯛、トーナメントイシダイZに適合
全長(mm)170
外径(Φmm)ノブ:52
自重(g)168
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
関連キーワード