カテゴリ

  • 店舗什器・備品(10)
    • 無地・筋入り・薄葉紙(2)
    • 柄入り(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
    • 帳票用紙(無地)(49)
    • 連続伝票用紙(ストックフォーム)(14)
  • 医療(5)
    • その他受付・待合備品(1)
  • 農具(50)
  • 作業工具(39)
  • 厨房用品(38)
  • 制御機器(19)
  • 卓上消耗品(19)
  • 縫製用品(16)
  • 事務用品(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「白紙」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金豊稔光山作 土佐別打両刃木鎌 豊稔企販金豊稔光山作 土佐別打両刃木鎌豊稔企販
4,798税込5,278
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法で仕上げた最高の両刃木鎌。両刃。
刃長(mm)180柄長さ(mm)390
豊稔光山作 枝打鎌 豊稔企販豊稔光山作 枝打鎌豊稔企販
5,498税込6,048
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号使用。本格的な鍛造製法により仕上げる。鋭利な刃付けのため最高の切れ味。両刃。
用途小竹、小枝切りに使用。質量(g)刃:190柄長さ(mm)240
金豊稔光山作 土佐別打両刃中厚鎌 豊稔企販金豊稔光山作 土佐別打両刃中厚鎌豊稔企販
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法により仕上げた中厚鎌。両刃。
豊稔光山作 両刃登鎌 豊稔企販豊稔光山作 両刃登鎌豊稔企販
8,998税込9,898
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号使用。本格的な鍛造製法により仕上げる。鋭利な刃付けのため最高の切れ味。両刃。
用途枝打ちや山の下刈に使用。質量(g)刃:300柄長さ(mm)390
金豊稔光山作 別打両刃薄鎌 豊稔企販金豊稔光山作 別打両刃薄鎌豊稔企販
2,798税込3,078
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法で仕上げた最高の両刃鎌。両刃。
豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(角型) 豊稔企販豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(角型)豊稔企販
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷
極薄複合鋼材を使用。切れ味、永切れ最高、刃研ぎが簡単、何回でも研げます。片刃。
刃長(mm)165柄長さ(mm)315
豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(丸型) 豊稔企販豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(丸型)豊稔企販
1,798税込1,978
1丁
4日以内出荷
極薄複合鋼材を使用。切れ味、永切れ最高、刃研ぎが簡単、何回でも研げます。
刃長(mm)165柄長さ(mm)315
豊稔光山作 別打房州鎌 豊稔企販豊稔光山作 別打房州鎌豊稔企販
4,498税込4,948
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法で仕上げました。片刃。
豊稔光山作 別打信州鎌 豊稔企販豊稔光山作 別打信州鎌豊稔企販
3,798税込4,178
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法で仕上げました。片刃。
ノーカーボン用紙 CNN60 A4 Canonノーカーボン用紙 CNN60 A4Canon
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
レーザービームプリンター用ノーカーボン用紙 4枚まで複写可能。1箱(250枚×4冊/箱)
サイズA4タイプ白紙入数1箱(250枚×4冊/箱)適合プリンタレーザービームプリンター用
パソコンで作る 履歴書 日本法令パソコンで作る 履歴書日本法令
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
パソコンで作る履歴書は、履歴書が簡単に何枚でも作成・印刷でき、履歴書情報を(個人情報、応募企業情報)パソコンに登録しておくことができますので、あらためて履歴書を作成する際に、煩わしい入力の手間が軽減できます。[パソコンで作る履歴書でできること]1.履歴書(一般用・転職者用)は、付属の履歴書印刷用紙や白紙に印刷できます。手書きをしたい方には、履歴書の罫線(レイアウト)だけの印刷もできます。2.付属の履歴書印刷用紙はA4サイズまでしか印刷できないプリンターで、A3サイズの履歴書が作成できます。3.デジタル写真データが簡単に取り込みできますので、急な場合でも証明写真を撮りに行く手間が省けます。4.応募企業の登録をして管理ができます。(登録は何社でも可能です。)5.登録した応募企業ごとに志望動機を登録できますので、業種・職種の異なるいくつもの企業に応募しても、履歴書に書いた内容を忘れず、面接時に安心です。6.応募企業にランク付け、ソート機能でランクの高い順に表示することも可能です。7.複数企業への応募もスケジュール機能で面接日当の日程管理もできます。 [特典]1.キャリアコンサルタントによる、採用されるための極意がわかるWEBセミナー(自己・キャリアの棚卸セミナー・面接対策セミナーetc)が閲覧できます。2.小社出版の「履歴書の書き方」(抜粋版)、「職務経歴書の書き方」(抜粋版)をPDFにて収録しています。3.業種別/職種別 職務経歴書・添え状の書き方実例をMicrosoft Wordにて収録しています
純白ペット 白無地 小判(300枚入) 伊藤景パック産業純白ペット 白無地 小判(300枚入)伊藤景パック産業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
純白紙の内面にPETフィルムを施した紙製のトレーです。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。
材質晒クラフト+内面PET
純白ペット 白無地 丸(300枚入) 伊藤景パック産業純白ペット 白無地 丸(300枚入)伊藤景パック産業
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
純白紙の内面にPETフィルムを施した紙製のトレーです。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。
材質晒クラフト+内面PET
光電・レーザーセンサ 北陽電機光電・レーザーセンサ北陽電機
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮
仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA質量(g)約88タイプ3出力タイプ規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)保護構造IP67適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)保護回路逆接保護、過電流保護検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)数値表示7セグ3桁 cm表示耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回
光電・レーザーセンサ 北陽電機光電・レーザーセンサ北陽電機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
アンプ内臓形光電センサ 北陽電機アンプ内臓形光電センサ北陽電機
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
3次元測域センサ 静音タイプ 北陽電機3次元測域センサ 静音タイプ北陽電機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
3次元測域センサ 北陽電機3次元測域センサ北陽電機
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~ /±100mm●発生音:前方向53dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(g)約650電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×106×95光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
白紙ロール 5850B12 10本入 小林クリエイト白紙ロール 5850B12 10本入小林クリエイト
5,798税込6,378
1箱(10冊)
当日出荷
トラスコ品番523-7562適合機種MP-190、MP-19XG、CP-192G、CCP-192G、他材質上質紙形状ロール記録紙幅(mm)58長さ(m)24外径(mm)50
心電図記録紙 210mm巾×300mm折 白紙 全長180m KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×300mm折 白紙 全長180mKOKUSAI(国際チャート)
11,798税込12,978
1冊
4日以内出荷
高品質
寸法(mm)210×300折全長(m)180アズワン品番69-0479-16
心電図記録紙 210mm巾×295mm折 全長100m 表面白紙・裏面カルテ有 KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×295mm折 全長100m 表面白紙・裏面カルテ有KOKUSAI(国際チャート)
7,138税込7,852
1冊
4日以内出荷
高品質
寸法(mm)210×295折全長(m)100アズワン品番69-0479-30
心電図記録紙 210mm巾×295mm折 全長100m 白紙 裏面カルテ有 KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×295mm折 全長100m 白紙 裏面カルテ有KOKUSAI(国際チャート)
7,028税込7,731
1冊
4日以内出荷
高品質
寸法(mm)210×295折全長(m)100アズワン品番69-0479-19
らくがきちょう B4 サンフレイムジャパンらくがきちょう B4サンフレイムジャパン
229税込252
1個
3日以内出荷
クレヨンや色鉛筆、マーカーなどで書きやすい紙質のB4サイズの白紙です。
用途低価格ながら書き味が良く、最近はシニア層が雑記帳としても使っています。内容40枚
らくがきちょう B5 サンフレイムジャパンらくがきちょう B5サンフレイムジャパン
159税込175
1個
3日以内出荷
クレヨンや色鉛筆、マーカーなどで書きやすい紙質のB5サイズの白紙です。
用途低価格ながら書き味が良く、最近はシニア層が雑記帳としても使っています。内容80枚
25 ソルティガ(スピニング) DAIWA(ダイワ)25 ソルティガ(スピニング)DAIWA(ダイワ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。アングラーから信頼される強いリールを、いかにして造るか――。千載一遇のチャンスで、未知のターゲットを、確実に、安全に獲る、高い剛性をもったリールを。過酷な自然環境下で、長期にわたり、本来のパフォーマンスを発揮しつづける、高い耐久性をもったリールを。アングラーの予想を超えたところで、どのように実現するか。自らの問いに、我々が出した答えは、それまでの図面を破り捨てること。改善であってはならない。すべてを白紙に戻し、イチから線を引くこと。過去を捨て去り、ひたすら前進する。アングラーからの期待を、開発メンバーひとりひとりが受け止めて。2025年――SALTIGAは生まれ変わった。その中核となるテクノロジーがパワードライブデザイン。世界中の大型魚と安心して渡り合える高い信頼性を追求した次世代大型スピニングリールの設計思想。SALTIGAに課せられた使命を全うするための新たなテクノロジー。いわば、SALTIGAのアイデンティティ。このパワードライブデザインは、ボディユニット[パワードライブエンジン]と、ローターユニット[パワードライブローター]の2つのテクノロジーユニットからなる。[パワードライブエンジン]を構成するのは、大口径化された [オーバーサイズドパワーデジギア]と、ボールベアリング方式を採用した[ローラーパワーオシレーション]の2つのテクノロジー。これらが強さに振り切って大型化された「フルメタル(AL)モノコックボディ」に格納されることで、初動から軽く、より高効率で力強い巻き上げ力を発揮する。その[パワードライブエンジン]を土台に、フロントユニットを構成するのが 金属素材(AL)の[パワードライブローター]。合理的な球体形状で、低イナーシャを維持したまま、さらなる剛性のアップを実現。このローターに搭載される [クランクパワーベール]と[タフラインローラーシステム]との相乗効果により、的確なラインの送り出しと、スムーズな巻き取り動作への移行が可能となった。設計思想というリールの根幹を見直すなかで、ドラグ機構も一新した。14000番まではカーボンと金属の計14枚のワッシャーで構成されるATDタフを採用する一方、18000番以降は新ドラグ機構「DRD」を搭載。1枚のプレートに8つの金属ローラーが搭載された全く新しい機構で、摩擦熱によるドラグ力の低下を抑制。長時間のファイトを余儀なくされるビッグゲームでも、スムーズな滑り出しを維持する。遠投性能にも磨きをかけた。たとえ悪条件下でも、できるだけ遠くにルアーを届けたい。その期待に応えるために、従来のLC-ABSを再設計し、スプール糸巻部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状にしたLC-ABS SWを新たに開発。これにより、ラインの摩擦抵抗が軽減され、キャスト後半のもうひと伸びをサポートしてくれる。ビッグゲームのフィールドは、波かぶりや潮風により、塩分を含む水の浸入リスクも極めて高い。そのため、ラインローラー部・ピニオン部・ハンドル軸部の回転部3箇所にマグシールドを実装。大型スピニングリールでは唯一の完全防水とした。ラインナップは、従来の8000番、10000番、14000番、18000番、20000番に加え、新たに25000番を開発。大型クロマグロを代表とする超大型魚を獲るためのラインキャパ、パワー、巻きスピードを追求し、ビッグゲームシーンを牽引するトップアングラーからの熱い期待に応えた。世界中の海に、臆することなく、真正面から向き合えるように。最高のパートナーとして、いつまでも使いつづけてもらえるように。できるだけ多くの人にレコードフィッシュを獲ってもらえるように――。アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。SALTIGAの新たな挑戦は、ここから始まる。
付属品スプール位置調整ワッシャー、ハンドルノブ取り外し用ドライバー、ポストカード、リールケース、スプールベルトサイズハンドルノブ交換:(L)ベアリング14(14/1(ボール/ローラー))素材ボディ:AL
ストックフォーム スマートバリューストックフォームスマートバリュー
5,998税込6,598
1箱(2000枚)
5日以内出荷
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
穴数22白色度(%)83紙質上質紙坪量(g/m2)63以上紙厚(μm)83寸法(inch)(幅×奥)15×11適合プリンタドットプリンタミシン目右ミシン目入
源兼正 Bシリーズ プラスチック口付 朴柄 和包丁 魚捌き 関兼常源兼正 Bシリーズ プラスチック口付 朴柄 和包丁 魚捌き関兼常
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
材質【鋼材】白紙3号【柄材】朴の木、プラスチック刃長(mm)120
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
法務局保管制度対応 遺言書専用用紙・封筒セット 日本法令法務局保管制度対応 遺言書専用用紙・封筒セット日本法令
999税込1,099
1セット
当日出荷
令和2年7月10日から法務局における自筆証書遺言書保管制度がスタートします。この制度は少ない手数料で、法務局に遺言書を保管してもらうことができる制度となっています。遺言を自筆した場合、これまでは、年数の経過による紛失や第三者による意図的な破棄や改ざんなどの可能性があるため、”保管をどうするか”という問題がありましたが、この保管制度がスタートすることにより、自筆証書遺言の保管に対する懸念が大きく改善されます。昨年に改正された「自筆証書遺言の方式緩和」と併せて、遺言書を自筆でつくりたいという方には非常にメリットのある改正となりますが、この法務局遺言書保管制度を利用した場合、手元に遺言書は残らず、閲覧をするには法務局での手続きに加え費用が発生してしまいます。そこで本商品では、遺言書専用用紙をノーカーボン紙を用いた2枚複写とすることで、1枚目を法務局へ提出しても、2枚目を控えとして手元に残すことができるよう工夫されているほか、潜像文字等によるコピー防止の特殊印刷を施すことで改ざんを防止することもできます。また、遺言書専用用紙は、法務局で規定された様式に沿っていることは勿論のこと、何もない白紙の用紙に一から遺言書を書く難しさを軽減するために、各所にリード線を引いているので、誰でもキレイに書くことができます。さらに保管用の封筒には、暖かい風合いの高級紙を採用しており、エンボス加工されたクリーム色の封筒に銀箔で”遺言書”の文字を箔押しすることで優しい雰囲気が感じられます。なお、遺言書専用用紙、保管用封筒とも遺言書作成キット(相続13)にセットされているものと同じなので、遺言書作成キットをご購入されたお客様が、定期的な遺言書の見直しに伴う書き換えや追紙としてもご利用いただけます。
セット内容・遺言書専用用紙(1号様式) 2枚複写 10組 ・保管用封筒 角6 2枚 「遺言書」と銀箔押しサイズA4
カトラバーガー袋 No.19無地 cottaカトラバーガー袋 No.19無地cotta
1,798税込1,978
1枚(100枚)
4日以内出荷
表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD 片貼袋(L字型開口)ですので商品が入れ易くなっています 片面は透明フィルムの為ディスプレイ効果を高めます 持ちやすく手を汚さずに食べられます
材質表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD寸法(mm)190×190
カトラバーガー袋 No.16無地 cottaカトラバーガー袋 No.16無地cotta
1,398税込1,538
1枚(100枚)
4日以内出荷
表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD 片貼袋(L字型開口)ですので商品が入れ易くなっています 片面は透明フィルムの為ディスプレイ効果を高めます 持ちやすく手を汚さずに食べられます
材質表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD寸法(mm)160×160
カトラバーガー袋 No.13無地 cottaカトラバーガー袋 No.13無地cotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD 片貼袋(L字型開口)ですので商品が入れ易くなっています 片面は透明フィルムの為ディスプレイ効果を高めます 持ちやすく手を汚さずに食べられます
材質表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD寸法(mm)130×130
cotta ケーキピック 角P-2(青) cottacotta ケーキピック 角P-2(青)cotta
569税込626
1セット(100枚)
4日以内出荷
cottaのオリジナルピックです。
材質リード白紙寸法(mm)23×23
cotta ケーキピック 角P-1(赤) cottacotta ケーキピック 角P-1(赤)cotta
569税込626
1セット(100枚)
4日以内出荷
cottaのオリジナルピックです。
材質リード白紙寸法(mm)23×23
WAVEでこぼこスマートプレート 丸型 シンワWAVEでこぼこスマートプレート 丸型シンワ
119税込131
1袋(5枚)
8日以内出荷
水・油に強気!電子レンジOK!余分をカット!ウェーブ加工の使い捨て紙食器。麦わらやサトウキビの繊維を主原料とし、環境負荷に考慮した無漂白紙皿です。
用途使い捨て 食器 皿 紙皿 容器 アウトドア バーベキュー キャンプ パーティー材質麦・バカスサイズ(cm)約20バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190039バイオマス配合率(%)95
WAVEでこぼこスマートプレート 角型 シンワWAVEでこぼこスマートプレート 角型シンワ
119税込131
1袋(6枚)
6日以内出荷
水・油に強気!電子レンジOK!余分をカット!ウェーブ加工の使い捨て紙食器。麦わらやサトウキビの繊維を主原料とし、環境負荷に考慮した無漂白紙皿です。
用途使い捨て 食器 皿 紙皿 容器 アウトドア バーベキュー キャンプ パーティー材質麦・バカスサイズ(cm)約16バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190039バイオマス配合率(%)95
ホットプレート焦げ付き防止シート 梶原産業ホットプレート焦げ付き防止シート梶原産業
999税込1,099
1個(10枚)
5日以内出荷
食後のお片付けが『ラク』になる!ラクになる3つのポイント:汚れが拡がらない、焦げ付かない、一瞬でお片付けミニプレートにも、2品同時調理も、オーブンシートにもシリコン樹脂加工で油カット調理が出来てヘルシー自然にやさしい無漂白紙
材質両面シリコン樹脂加工紙寸法(mm)390×240×36耐熱温度(℃)250(20分間)
グリゴランプ用白紙 20枚 プロビジョングリゴランプ用白紙 20枚プロビジョン
1,998税込2,198
1式(20枚)
6日以内出荷
『グリゴランプ用白紙20枚』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけるグリゴランプの専用用紙です。クレヨン、色鉛筆、水彩画などお気に入りの画材が使えます。光を均一に透過させるため、グリゴランプの光を最大限に引き出すことができます。また、表面が非常に滑らかで、光を反射しにくいため、クリアな映像が得られます。水や湿気に強く、長期的な使用にも耐えられます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。
105mm にぎり鋏 エスコ105mm にぎり鋏エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。 材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。 表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20gアズワン品番68-1862-52