水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用
仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min
成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%
色ホワイト
密度(g/cm3)3.05
圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1
危険物の類別非危険物
特性耐候性
安定性良
1袋
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
色ホワイト
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント、寒水石
エスコ品番EA934HA-27
危険物の類別非危険物
施工面積500×500mm(10mm厚)
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材
危険物の類別非危険物
硬化時間半日~2日
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。
硬化時間(分)15
タイプ粉末
可使時間(分)5
材質特殊セメント、硅砂
施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
危険物の類別非危険物
水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。
色白色
硬化時間(分)30~60
硬化時間硬化時間0.5~1時間
タイプ防カビ
危険物の類別非危険物
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
色ホワイト
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント、寒水石
エスコ品番EA934HA-22
危険物の類別非危険物
施工面積280×280mm(10mm厚)
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ
成分白セメント系
危険物の類別非危険物
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。
トラスコ品番459-1642
材質白セメント、シリカサンド、急結剤
色白
容量(kg)1.3
可使時間(分)20
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積25cm×25cm(1cm厚)
1袋
¥289
税込¥318
当日出荷
比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)。歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物
硬化時間6~12時間
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。
色ホワイト
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物
硬化時間30~60分
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない
セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない
親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い
高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る
2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他
危険物の類別非危険物
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
用途モルタル・コンクリート用。
色ホワイト
仕様粉末セメント白華防止剤
成分ステアリン酸カリウム
材質粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10
使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。
危険物の類別非危険物
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm
適応下地ALC
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間20~180分
外観乳白色 ペースト状
保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
プラスチックモデル作りの必需品、接着剤。使用中の安定を重視して決められた四角いビンです。
作業中にたおれる心配が少なく、また、万一倒れても一度に多量の接着剤が流れ出てしまうことがありません。
ハケ付きのホワイトキャップが目印です。
用途プラスチックモデル用
成分成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン
セット内容主剤100g、硬化剤50g
接着剤スチロール樹脂系接着剤
寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(40mL)
¥229
税込¥252
当日出荷
型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型
仕様鉱物油系離型剤
成分鉱物油、界面活性剤
材質鉱物油、界面活性剤
色乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)75×180
危険物の類別非危険物
施工面積1m2当り30~50mL使用
適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材
色白
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
施工面積約10mm厚で1000×320mm
硬化時間(分)60
適応下地ALC
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
仕様速乾、砂入りセメント
危険物の類別非危険物
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番459-0157
セット内容防水剤
材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色灰
容量(kg)2
可使時間(分)15
硬化時間(時間)4~6
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。
浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
色ホワイト
容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり)
特性防水、風化防止
成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色乳白色エマルション
液性アルカリ性
塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。
防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性防水
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様防水、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm
適応下地モルタル、コンクリート面
あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用
色クリーム
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
撥水剤配合、防水効果に優れる
特性防水
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様防水、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
耐水性・防水性に優れています。
薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。
無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等
特性耐水性、防水性
仕様速乾、砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40
硬化時間(時間)10
危険物の類別非危険物
施工面積2mm厚約500×700mm
適応下地モルタル、コンクリート面
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。
仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
成分脂肪酸アルミニウム
色乳白色
容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
寸法(Φ×高さH)(mm)90×200
危険物の類別非危険物
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。
モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。
特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
硬化時間(分)30
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。
朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。
コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ