カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(266)
    • 実験研究用素材(4)
    • ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ(41)
    • 磁性実験用品(1)
  • 学童・教育用品(13)
    • その他学童用実験器具/実験用品(12)
    • 電気/電流/磁界(1)
  • 医療(11)
    • その他測定機器(2)
  • 自動車補修部品(7)
    • 高性能プラグ(4)
  • 測定用品(166)
  • 制御機器(150)
  • スプレー・オイル・グリス(135)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 電気材料(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 日用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 理美容(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 研磨材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「白金」の検索結果

905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カワハギ船シンカーSRV(ラトル) 極み 鮑白金 DAIWA(ダイワ)カワハギ船シンカーSRV(ラトル) 極み 鮑白金DAIWA(ダイワ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
音でアピール!特大ラトルボール入りシンカー。船カワハギ釣り師に捧げる極みカラー。「パールホワイト」「メッキゴールド」「アワビシート」を贅沢に詰め込んだ別誂集魚カラー。音でアピール!ラトル音量大幅UP!オモリ下部のステンレス製アイで着底感度抜群!両面一対のホログラムシールでアピール力抜群!
カワハギ船シンカーSK 極み 鮑白金 DAIWA(ダイワ)カワハギ船シンカーSK 極み 鮑白金DAIWA(ダイワ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
潮を掴む!大型カジ付きシンカー。船カワハギ釣り師に捧げる極みカラー。「パールホワイト」「メッキゴールド」「アワビシート」を贅沢に詰め込んだ別誂集魚カラー。潮を掴む!仕掛けの回転を抑え安定巻上!落下・巻き上げ時の仕掛けのバタつきを抑え、アサリのズレ防止効果も。センサーアイ:オモリ下部のステンレス製アイで着底感度抜群。目玉ホログラムシール:両面一対のホログラムシールでアピール力抜群。
【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%
キャップ AZ(エーゼット)キャップAZ(エーゼット)
219税込241
1個
翌々日出荷
用途混合計量タンク用のキャップ仕様パッキン付き材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)21適合品番混合計量タンク:F058/F059寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×18
穴あきキャップ AZ(エーゼット)穴あきキャップAZ(エーゼット)
199税込219
1個
翌々日出荷
用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
ジャバラノズル AZ(エーゼット)ジャバラノズルAZ(エーゼット)
249税込274
1個
翌々日出荷
用途混合計量タンク用のジャバラノズル仕様パッキン・先端キャップ付き材質ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPEミルキーホワイト質量(g)(約)30適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)258×51×51
セーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭KITA(喜多)
3,598税込3,958
1足
4日以内出荷
・サッと履けて、サッと脱げるスリッポン仕様のセーフティスニーカーです。・適度な弾力のハニカム構造のインソールが衝撃を軽減します。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。・厚底ソールのクッションが快適な履き心地を実現します。・つま先、かかと部分には滑りにくいゴム素材を採用しています。
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル、TPU材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム底足幅3E材質(先芯)樹脂先芯
炎色反応実験セット F-LK ナリカ炎色反応実験セット F-LKナリカ
5,200税込5,720
1セット
6日以内出荷
ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。
セット内容ステンレス金網(10×80mm)20枚、塩化カルシウム水溶液(2%)10mL、塩化リチウム水溶液(2%)10mL、塩化ナトリウム水溶液(2%)10mL、塩化カリウム水溶液(2%)10mL、塩化バリウム水溶液(2%)10mL、塩化銅水溶液(2%)10mL
防錆スプレー エーゼット防錆スプレーエーゼット
979税込1,077
1個
4日以内出荷
用途各種金属加工品や機械類の屋内・屋外保管時の防錆や、重機、工作機械、金型などの金属部の防錆のほか、自動車、バイク、自転車など輸送機械の各種金属部の防錆に仕様テクニカルデータ(5段階):防錆力5、浸透性4 屋内防錆:2年以上、バリウムフリー、シリコーンフリー、塩水噴霧試験:216時間A級材質石油系溶剤、石油ワックス、防錆剤シルバー/ホワイト/ブラック/レッド/スカイブルー容量(mL)420質量(g)約379奥行D×幅W×高さH(mm)約70×64×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
グリーススプレー エーゼットグリーススプレーエーゼット
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
グリース エーゼットグリースエーゼット
249税込274
1個
翌々日出荷
用途刈払機のヘッドギアの潤滑などに仕様有機モリブデン配合(極圧性向上)材質グリースイエロー/パープル質量(g)約50使用温度範囲(℃)マイナス20~200容量(g)40寸法(Φ×高さH)(mm)約33×133ちょう度2号(25℃ 265~295)危険物の類別非危険物
デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機)デュヌイ表面張力試験機伊藤製作所(粉砕機)
179,999税込197,999
1台
当日出荷
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
白金標準センサ 東亜計器白金標準センサ東亜計器
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
白金400mmセンサ 東亜計器白金400mmセンサ東亜計器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金スリープタイプセンサ 東亜計器白金スリープタイプセンサ東亜計器
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金250mmセンサ 東亜計器白金250mmセンサ東亜計器
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金高温用センサ 東亜計器白金高温用センサ東亜計器
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
白金高速センサ 東亜計器白金高速センサ東亜計器
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
薪割り機オイル 4L AZ(エーゼット)薪割り機オイル 4LAZ(エーゼット)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。
用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。容量(L)4粘度ISO VG22
エンジンオイル AZ(エーゼット)エンジンオイルAZ(エーゼット)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
用途2サイクルエンジン専用潤滑油(混合ガソリン用)仕様【オイル】FDグレード(ハイグレード)成分鉱物油適合機種刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマー材質容器:ポリエチレンブラウン質量(g)3868容量(L)4粘度ISO VG46危険等級比率50:1(25:1、40:1も可)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】115×200×265危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
薪割り機オイル AZ(エーゼット)薪割り機オイルAZ(エーゼット)
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷
用途各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして材質鉱油淡黄色容量(L)1粘度ISO VG22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×132×180
接点復活剤 AZ(エーゼット)接点復活剤AZ(エーゼット)
550税込605
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に仕様噴射ノズル付クリア容量(mL)220タイプ缶入りスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
2サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)2サイクルエンジンオイルAZ(エーゼット)
1,180税込1,298
1個
4日以内出荷
用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤淡黄色粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
64,980税込71,478
1個
29日以内出荷から49日以内出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)DC+5%350mAMAX圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16)ULVAC(アルバック)
339,800税込373,780
1セット
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。トラスコ品番353-7437セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント:白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子SWT-16/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16)ULVAC(アルバック)
339,800税込373,780
1セット
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。トラスコ品番353-7438セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子M-44(NW-16)/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
白金蓮中仏器 三陶白金蓮中仏器三陶
649税込714
1個
4日以内出荷
質量(g)70幅(cm)5高さ(cm)5.6
白金蓮4.0香炉 三陶白金蓮4.0香炉三陶
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
質量(g)380幅(cm)11.5高さ(cm)8.2
白金蓮4.0玉仏花 三陶白金蓮4.0玉仏花三陶
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
質量(g)260幅(cm)11.5
白金蓮1.6湯呑 三陶白金蓮1.6湯呑三陶
399税込439
1個
4日以内出荷
質量(g)65幅(cm)4.9高さ(cm)5.2
TESTO735-1高精度温度計セット testo(テストー)TESTO735-1高精度温度計セットtesto(テストー)
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
トラスコ品番817-3459セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235測定温度範囲(℃)-40~+300
彩り 真紅 マルアイ彩り 真紅マルアイ
359税込395
1枚
4日以内出荷
彩り豊かな手染め友禅紙を使った婚礼用金封です。ふんわりとした風合いの伊予和紙と高級感のある金紙を合わせ、華やかかつ洗練されたデザインに仕上げています。絹巻きの水引きはお祝いにふさわしい結び切りで、華やかさをより一層引き立てます。おめでたい印象の紅白金の色合いでまとめ、老若男女問わずどなたでもお使いいただける金封です。
付属品中袋付(住所欄入) / 短冊3枚(寿・御結婚御祝・無地)備考中袋付き 住所欄寸法(幅W×高さH)(mm)95×180出荷単位5枚内容120枚入数1枚
Pt DROP イリヤコスメティクスPt DROPイリヤコスメティクス
2,198税込2,418
1箱(4mL×15個)
3日以内出荷
白金ナノコロイド配合の肌にも髪にも使えるローションです。 ノンシリコン・無香料・無着色。 トレハロース、植物性コラーゲン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa配合。
ED-4.0M Draw4 モンスター ザ ライド OWNER(オーナーばり)ED-4.0M Draw4 モンスター ザ ライドOWNER(オーナーばり)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
時には激しく誘い、時には優しく魅了する。安定したボディーバランスにジワリと落とすスローフォール。全てがモンスタースペックを搭載したNEWウエポン。Ride専用カンナ一度ターゲットを捉えると皮から身へ、そして芯へと相手の力を利用して自動的に身の奥へとフッキングに導く。”横抱き対応”カンナの威力を体感してください。
形態ルアー
アジスタTG TICTアジスタTGTICT
539税込593
1個
7日以内出荷
土佐かぶらでアジ金針と並んで人気のアジ白針を踏襲した玄人好みのプラチナ(白金)カラーフック! 細くても強く、鋭い刺さりが継続するハイカーボン素材を使用。アジスタ独特の速掛け対応のオープンゲイプにすっぽりと口に入りやすいショートシャンク形状。ラウンドベースのタングステンヘッドで抜群の飛距離が出せ、斜めに入った水受け断面で操作感が高い!タングステン特有のヘッドの硬さが、水中やボトムなどの状況を鮮明に伝達。TG-MHサイズのみ、大物対応のTICT史上最も太軸のフックを採用。
入数3個
刃物専用錆止油 AZ(エーゼット)刃物専用錆止油AZ(エーゼット)
998税込1,098
1個(100mL)
翌々日出荷
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)ゴールド容量(mL)100質量(g)112寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
コンバインオイル AZ(エーゼット)コンバインオイルAZ(エーゼット)
16,980税込18,678
1個(18L)
翌々日出荷
用途コンバインのチェーンの潤滑として仕様10W-30のオイルとして使用可能その他オールシーズン対応材質鉱物油質量(kg)17シルバータイプ水溶性粘度ISO VG100危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
切削油 AZ(エーゼット)切削油AZ(エーゼット)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
刃物椿油 AZ(エーゼット)刃物椿油AZ(エーゼット)
2,998税込3,298
1個(100mL)
翌々日出荷
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
電源付ブロッティング装置 アトー電源付ブロッティング装置アトー
1個(1個)
欠品中
高速ブロッティングに標準対応した電源一体式のセミドライブロッティング装置です。モード選択→タイマー設定→転写と操作が容易です。上部電極のバネにより、ムラの少ないブロッティングが可能です。
付属品ACアダプタ 延長ケーブル ブロッティング用ローラー電源100~240V 50/60Hz 26W
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら