20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様ホルダー付 寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)白金線
寸法(mm)Φ0.3×10 松吉医科器械コード08-2690-01
1個
399 税込439
7日以内出荷


高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100 アズワン品番3-5487-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
10,900 税込11,990
6日以内出荷

特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15 電極寸法(mm)約70
1組(2個)
4,900 税込5,390
当日出荷

オールステンレス。使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mm アズワン品番65-9966-87
1袋(10本)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm)80Φ 材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
1個
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別No.1 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5 直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

野中理化器製作所白金線挟 真鍮通し(上)
仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0 材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト 全長(mm)255 型番真鍮通し(上) アズワン品番1-1436-01
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質コバルトクロム系合金 穴径(Φmm)内径:約3.5、外径:約4.3 直径×長さL(Φmm×mm)0.5×70
1セット(10本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 滅菌γ線滅菌 線径(Φmm)約1.5 柄径(Φmm)5
1袋(20本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別No.2 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 穴径(Φmm)内径:2.5、外径:3.5 直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

穴径Φ2mmのパンチングメッシュ付の台座に白金耳先端の輪部分を引っ掛けることで紛失の心配なく減菌・保管が可能。 台座には便利な取出し棒付。
材質(台座・容器)SUS304 胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108 台座寸法(mm)Φ73×90
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷