カテゴリ

  • 農業・園芸資材(5)
    • リバースマルチ(3)
    • シルバーマルチ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「白黒マルチ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット塚本無線
98,980税込108,878
1セット
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
カー用品 プラウドギア マイクロファイバーグローブ2P プラウドカー用品 プラウドギア マイクロファイバーグローブ2Pプラウド
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
車やご家庭、アウトドア、レジャーなど、様々なところで使用できる高性能マルチグローブです。手首部分が白黒2色の色分けで、用途により使い分けが可能です。洗車時のボディ、ガラスなどをソフトに洗い、汚れをシッカリ吸着し綺麗にします。窓の油膜取り&WAXやコーティング後の拭き取りにも使えます。車だけでなくアウトドア、マリンスポーツ用品などを洗う際にも使用できます。乾拭き、水拭きのどちらでも使用可能で、繰り返し使えて経済的です。コーティング車にも対応したソフトで優しい表面素材(作業面は両面可能)となっています。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。グレイブル―、白/黒の2色(手首部分)サイズ(cm)約26×18危険物の類別非危険物
チョーハンシャ(25)シート みかど加工チョーハンシャ(25)シートみかど加工
27,980税込30,778
1セット(2本)
5日以内出荷
新素材・新技術で反射力を最大限高め、地温降下力が向上し、高温期での作物の根を痛めにくくします。従来の白黒ダブルマルチに比べ、さらに高温期の病害を軽減する効果があります。盛夏期における最高気温(地下7.5cm計測)では白黒ダブルマルチより2℃程度低下します。
用途作物の栽培に使用する光反射によって高温障害を軽減する農業用マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
ツインホワイト白黒 住化積水フィルムツインホワイト白黒住化積水フィルム
16,980税込18,678
1セット(3本)ほか
3日以内出荷
表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
白黒マルチシート 地温抑制白黒パンダマルチ SNアグリーン白黒マルチシート 地温抑制白黒パンダマルチSNアグリーン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。 夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。
材質PE厚さ(mm)0.02表/白、裏/黒長さ(m)50
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C230 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C230Canon
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。 デスクの近くで信頼の高速スキャン DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。 領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン 発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。 さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。 幅広い用途に対応します。 原稿混載時の斜行搬送を抑止 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。 重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応 リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。 また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。 写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。 多彩な用途に対応する画像処理性能 異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。 一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム 3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。 保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。 設定登録によるクイックスキャン 同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。 スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありセンサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレーインターフェースHi-Speed USB2.0解像度600(dpi/光学)給紙方法標準/自動/手差し寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下電源(V)100(50/60Hz)機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタンピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー背景色読取片面/両面形式卓上型シートスルースキャナー給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
リバースマルチ白黒 岩谷マテリアルリバースマルチ白黒岩谷マテリアル(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(3巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。 保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
長さ(m)200厚さ(mm)0.023白/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
菜園用イワタニリバースマルチ白黒 岩谷マテリアル菜園用イワタニリバースマルチ白黒岩谷マテリアル(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
幅(cm)95長さ(m)50厚さ(mm)0.02白/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら