毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品
用途ダメ込み・隅切り
毛丈(mm)25
玉厚(mm)9
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塗膜はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(刃)ステンレス
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は25ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
トラスコ品番360-7402
種別S型
全長(mm)159
質量(g)30
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
幅(mm)60
材質ステンレス
全長(mm)185
型式Y型
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
材質鋼製
型式直型
RoHS指令(10物質対応)対応
材質表面:豚革 内面:シンサレート
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
機能防寒
アテ有無掌部補強当て革付
袖口仕様マジック式
摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
用途電気配線、組立作業に。軽作業用、組立作業。配線工事。
材質手のひら部:豚本革、甲部:綿
厚さ(mm)0.5~0.8
色ホワイト
タイプ甲メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様パイルゴムマジック
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43
トラスコ品番360-7381
質量(g)57.5
適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
アテ付マジックテープ式。
豚スエード革を使用。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の1.5倍の厚みがあり耐久性に優れています。牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途機械工具、整備作業に。
材質牛本革
厚さ(mm)1.2
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック
精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm。多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ。調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制。一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上。コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍
仕様●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:30%~70%●色:グレー●製品幅:45mm●製品長さ:110mm●製品高さ:15mm●製品質量:45g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
しなやかでもしっかりとした厚みのある特選合成皮革を使用!合皮の防風性で冬期作業にも最適です。
高強度鋼製先芯入・ファスナー着脱式
厚手ソフト合皮・衝撃吸収中底
用途山仕事・土手作業
形状ハイカット
機能防寒、衝撃吸収
色ブラック
材質(甲)合成皮革(表地)・布(裏地)・平ゴム・金属(先芯)
種類安全靴
靴タイプ足袋
標準質量(g/片足)約470
丈(cm)24(平均値)
材質(底部)ゴム・合成樹脂(中底)
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード