耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。高品質床革を使用のため、手によく馴染みます。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
メーカー商品コード4110100
1双
¥939
税込¥1,033
当日出荷
洗濯してもソフトで長持ち。
特殊オイル加工を施し、油汚れ・熱・耐切創に強い。
背縫いタイプ
洗っても硬くなりにくく、経済的
仕様牛床革オイル、背縫い黒当て付
EN388に基づいた品質基準をクリア!各試験をクリアし、耐切創レベル4(5段階)を取得。
耐磨耗・耐切創・耐引裂・耐突刺に優れている。
手の甲部分はメッシュになっていて、安全を守りながら、通気も確保。
防災用品としても最適です!
用途耐切創製を必要とする運搬・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工等
色ブラック
幅(cm)10
入数(双)1
材質(甲)(耐切創部分)高強度ポリエチレン・ポリエステル(他)ポリエステル
材質(掌側)高強度ポリエチレン・ポリウレタン
耐切創性レベル4
手首マジックテープ付でしっかり固定できます。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。手のひら部に補強当て革付です。
材質牛本革
厚さ(mm)0.8
サイズL
全長(cm)23.3
入数1双
1双(1双)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
普段履きの耐切創手袋に最適。
洗濯してもソフトで長持ち。
特殊オイル加工を施し、油汚れ・熱・耐切創に強い。
手首マジックタイプ
洗っても硬くなりにくく、経済的
仕様牛床革オイル、背縫い黒当て付、マジック式
切創、摩耗、摩擦、熱、油汚れに強く、丈夫で長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
トラスコ品番403-9785
厚さ(mm)1.7
質量(g)210
メーカー商品コード4110066
1双
¥979
税込¥1,077
当日出荷
防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。
掌5本鎖入り。
用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業
トラスコ品番328-3666
厚さ(mm)4.5
質量(g)236
アズワン品番1-6826-01
1双
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。
用途建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業
仕様袖長タイプ
トラスコ品番368-0070
厚さ(mm)1.4
質量(g)200
メーカー商品コード4110080
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、切創、摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
厚さ(mm)約1.3
強度中
メーカー商品コード4110928
1パック(12双)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
13ゲージ薄手タイプ
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等
材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
材質合成皮革
厚さ(mm)0.6
全長(mm)230
サイズL
手のひらまわり(cm)23
1双
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。通気性があり蒸れにくいです。
用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。
材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革
厚さ(mm)0.9~1.1
色ホワイト、ブラック、レッド
タイプ5本指
耐切創性F
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)0.8
質量(g)170
EN388規格2016規格:4X43F
コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。
用途炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。
トラスコ品番257-1097
材質牛床革、コーネックスフェルト、綿
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)34
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)28
1双
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。
切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
アルミの特徴である輻射熱を反射する機能により、溶接時のヒートストレスを軽減します。
用途溶接作業、高温物付近での作業に。
トラスコ品番257-1098
材質牛床革、アラミドカーボンアルミ
サイズフリー
入数(双)1
全長(cm)34
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)26
1双
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性3
耐引裂き性4
2018年トラスコ掲載ページ7 0366
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。
トラスコ品番158-6708
厚さ(mm)1.2
質量(g)300
規格413X4X
耐熱温度(℃)100/15秒
耐切創性1A
関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄
材質ヤギ革
質量(g)181.4
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
規格耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
高品質な冬用手袋です。
トラスコ品番114-6959
材質(すべり止め)ポリウレタン
1双
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。傷みやすい手のひらから親指、人差し指部分にかけて、牛床革当て補強を施しています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。
材質牛表革 【当て】牛表革
色ブラック
通気性に優れています。マジックテープ式。
用途一般作業・造園。
トラスコ品番152-4771
厚さ(mm)0.7(±0.1)
質量(g)70
本体質量(g)75
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。
4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。
発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。
革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。
通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。
厚さ(mm)1.6
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。平部は牛革で補強。
材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、当て/牛革
全長(cm)24
アズワン品番61-4696-08
1双
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質合成皮革
厚さ(mm)0.6
全長(mm)225
サイズM
1双
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質合成皮革
厚さ(mm)0.6
全長(mm)225
サイズS
アズワン品番64-7839-70
1双
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質合成皮革
厚さ(mm)0.6
全長(mm)240
サイズLL
1双
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ