新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
用途機械工具向けのメカニックグローブ
厚さ(mm)1.5
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ付き
入数(双)1
メーカー商品コード4131410
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
フット感の良い「シープ革」を使用
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ無し
入数(双)1
メーカー商品コード4131400
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
材質(甲)メリヤス
材質(掌側)豚革
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄
材質ヤギ革
質量(g)181.4
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途タフィーカット
材質仔羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色シルバーホワイト
入数(双)1
機能フィット感、耐久性
アテ有無アテ無し
袖口仕様マジックタイプ
カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。
用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接
機能耐摩耗性、防寒・保温
色グリーン×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)ヤギ革
材質(甲)ヤギ革
材質手首:牛漉き革
付属品なし
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途タフィーカット
材質仔羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色ブラック
入数(双)1
機能フィット感、耐久性
アテ有無アテ無し
袖口仕様マジックタイプ
指先の動きはそのままで手の平補強をしたオールラウンドモデル。
用途タフィーカット
材質羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色シルバーホワイト
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
超薄羊革の素材に補強無し、フィット感を最優先する消防アスリートへ最適な競技大会モデル。
厚さ(mm)0.45~0.55
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革
厚さ(mm)0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革
厚さ(mm)0.5~0.6
色ホワイト
入数(双)1
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途タフィーカット
材質羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色シルバーホワイト
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
訓練用として耐久性を重視したアスリートモデル。
用途タフィーカット
材質羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色シルバーホワイト
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
ロープ結索性を高める為、羊スエード革を手袋全体に使用することで素手感覚に近く握力を暖めた時に程良いロープの滑りを感じる競技用モデルです。
ロープ結索性を高める為羊スエード革を手袋全体に使用することで握力を暖めた時に程良いロープの滑りを感じる競技用モデルです。
厚さ(mm)0.5~0.6
1双
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
人気の羊革中厚タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
材質羊革
厚さ(mm)0.6~0.7
色オレンジ
入数(双)1
アテ有無あり
袖口仕様マジックタイプ
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
機能耐摩耗性
袖口仕様マジックタイプ
材質山羊革
アテ有無アテ付き
厚さ(mm)0.55~0.65
入数(双)1
羊革中厚タイプのスタンダードモデル
用途手の平部を当てで補強
材質羊革
厚さ(mm)0.6~0.7
色ホワイト
アテ有無あり
袖口仕様マジックタイプ
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
材質山羊革
色ブラック
アテ有無あり
袖口仕様マジックタイプ
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
ロープを登る・引く為の補強をしたロープアスリートモデル。
ロープ登はん・引揚で消耗の激しい部分をトンボ独自の形状で補強したロープ当て付ファイアーアスリート®モデル。
材質羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色シルバーホワイト
入数(双)1
アテ有無あり
袖口仕様マジックタイプ
材質(補強材)親指部・手の平・各指部 補強縫製糸:ケブラー(R)繊維糸
Caiman Gloves独自の3D立体成型を採用した多目的グローブ。抜群のしなやかさは鹿革に近く、厚さは鹿革よりやや厚いながらも器用性は大きく劣ることはありません。手の平の要所には雄豚革の補強パッチとクッション性のあるパッドを施し、快適性と保護性能を向上させています。甲側のみウール裏地を施し、断熱性を強化。手の平を裏地無しにすることで器用性を実現。手首部分はしっかり縁縫いをした豚革を使用することで溶接に使用した場合のスパッタやスパークからの保護を考慮。さらに羊革で手の平付け根のパルスプロテクターも施されています。縫製には米国デュポン社開発のケブラー糸を使用。付属のカラビナはグローブの保管に便利です。
用途ワークグローブ、TIG溶接、多目的
機能伸縮性・柔軟性
色ホワイト×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)羊革
材質手首:牛漉き革
材質(甲)羊革
付属品保管用カラビナ
材質(裏)手の平:なし、手の甲:ウール、手首:なし
材質(補強材)手の平:牛革パッチ・クッションパッド、手の甲:なし、手首:なし
牛革よりも軽量でしなやかな仕上げの山羊革を使用。
ソフト山羊革をガンカット縫製し、手の平補強を大型にし指先二重補強で耐久性を持たせたタイプです。
厚さ(mm)0.55~0.65
材質(補強材)親指・手の平・各指先部:羊革
大型手の平補強と指先二重補強で耐久性を持たせた山羊革製手袋
用途タフィーカット
各指先・手の平部を二重補強
材質山羊革
色ブラック
袖口仕様マジックタイプ
1双
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
柔軟で引張強度に優れるヤギ革を二重に施した裏地のない手の平は、農耕、森林伐採、資材運搬など多くの摩擦を受ける用途で抜群の器用性と保護性能を提供します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。甲とカフは牛革を使用。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
機能柔軟
入数(双)1
材質(手の平)ヤギ革、補強/ヤギ革、裏地/なし、(手の甲)牛革、補強/なし、裏地/なし、(手首)牛革、補強/なし、裏地/なし
加工Oilblock(TM) 加工
色オレンジ
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
材質(掌側)ヤギ表革
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質(甲)ヤギ表革
材質【手首】ヤギ表革
機能防寒
入数(双)1
材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)メリヤス
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
薄く柔軟さを持ちながら耐穿孔性、耐摩耗性に優れたヤギ革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。収納時に便利なループもあります。サイズラインナップはSからXL。
用途自動車整備作業、アウトドア、キャンプ、バイク、サイクリング、DIYなど多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能耐穿孔性、耐摩耗性、伸縮性・柔軟性、通気性
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)ヤギ革
アテ有無なし
袖口仕様マジックタイプ
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
関連キーワード
1
2
次へ