7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量お試しタイプで皮革素材のメンテナンスに幅広くお使いいただきたい外観もシンプルな缶入りオイルです。 革製品全般や革素材の部品の保革、耐久度の向上にぜひご使用ください。
用途皮革製品の保革(さいふ・靴・鞄・ソファーなど) 成分動物性油脂、鉱物油 使用方法適量をスポンジ等にとり、対象に薄く塗り伸ばすようにご使用ください RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
239 税込263
当日出荷

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。
仕様ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴ型押し、水や油に強い耐滑ソール 材質アッパー:合成皮革、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯 質量(g)約415、標準/26.0cm(片足) ウィズ3E
1足
3,298 税込3,628
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

富士グローブ牛床革オイル加工手袋JS-068
エコ商品
指先ピッタリタイプです。摩耗の激しい部分を人工皮革で補強し、耐久力が向上しました。洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 トラスコ品番422-7204 材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革、手のひら部:牛オイル加工床革 厚さ(mm)1.2 グリーン サイズLL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖なし
1双
999 税込1,099
当日出荷

富士グローブ牛床革オイル加工手袋JS-328
エコ商品
指先ピッタリタイプです。磨耗の激しい部分を人工皮革で大きく補強したマジックタイプです。洗っても硬くなりにくいです。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 その他【当て】あり トラスコ品番855-5205 材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革 厚さ(mm)1.2 サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック
1双
999 税込1,099
当日出荷

富士グローブ牛床革オイル加工手袋JS-058
エコ商品
小指側縫目なしで縫目が手に当たりません。指先ピッタリタイプです。摩耗の激しい部分を人工皮革で大きく補強し、耐久性が向上しました。洗濯可能で、洗っても硬くなりにくいです。
用途土木、建築、ハードな作業に。 その他【当て】あり トラスコ品番855-5209 材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革 厚さ(mm)1.2 サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様背縫い 袖口仕様袖なし
1双
1,098 税込1,208
当日出荷