頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
ピッタリサポート専用タッピングねじ(木・薄鉄板兼用)。
用途電動ドライバー用。8本入り。
色頭白
長さL(mm)25
呼称(mm)ねじ:4.5
1袋(10本)
¥199
税込¥219
翌日出荷
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。
色白塗装(頭部)
先端サイズ(#)No2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理頭部ホワイト
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
ねじの呼びM5
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、白塗装
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプT-9.5
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理塗装ホワイト・下地ユニクロ
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1箱(1500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。
色黒塗装(頭部)
先端サイズ(#)No2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理頭部ホワイト
十字穴番号2
寸法d(mm)4
r0.5
寸法m(mm)4.7
寸法dk(mm)8
寸法k+f(mm)3.2
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理三価ホワイト
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理三価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
頭部形状皿
穴の形状十字穴
長さ(mm)16
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状LR
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ