36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
1パック(8本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
6,098 税込6,708
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(10本)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭 材質/仕上真鍮/バフクローム 寸法B(mm)1
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1箱(500個)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(2000個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000個)
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 表面処理ニッケル 頭部形状超極低頭 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/三価めっき 十字穴番号2番 ねじピッチ1 頭部形状超極低頭 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,830 税込2,013
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2000個)
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(2000個)
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状超低頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック
1箱(2000個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒ニッケル 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
特価
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 表面処理カラーアルマイト紫 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状超極低頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理BC(黒クロメート)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状超極低頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理三価ブラック
1箱(100個)
839 税込923
当日出荷

ねじの呼びM3 長さ(mm)12 材質鉄(または標準) 表面処理ニッケル 頭部形状極低頭
1箱(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)3.2 表面処理ステンレス 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質鉄/ユニクロメッキ 適合板厚(mm)3.2 表面処理ユニクロ 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部
1袋(50本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)