材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)15
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
頭部形状丸皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.874
寸法m(mm)3.8
寸法dk(Φmm)6
寸法k+f(mm)2.45
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ホワイト
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号1
ねじピッチ0.5
表面処理クロニッケル
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5
ねじの呼びM3
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号1
表面処理三価ステンコート
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
次へ