カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(222)
  • 建築金物(100)
  • 機構部品(34)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「皿ねじ 2.7」の検索結果

376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート富士ハンドル NewHikariスマート富士ハンドルNewHikari
249税込274
1個
3日以内出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテックパルフラットレール アルミ V溝レール MTYPEケージーパルテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。
用途平面着け、室内用仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12材質アルミアーバンブラウン
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ5x25(赤)_30本PCプラグ6x35(黄)_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本赤・黄ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(2200本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】メカニカルスプリング式セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約2.7ブラック外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約1.0~12.0適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
JPFブルームスタッド 大阪魂JPFブルームスタッド大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』 『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。 火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。 幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。 裏側に手が入らない部位に固定可能 火気不要 幅広い板厚組み合わせに対応 安定した高い保持力 角パイプ端部にも施工可能 ねじ規格:M12 P1.75 長さ:全長/42・ねじ部/30 拡張部:外径/13 皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19
BK SUSトライウィング(サラコ 大阪魂BK SUSトライウィング(サラコ大阪魂
13,534税込14,887
1袋(100個)ほか
8日以内出荷
表面処理BK
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
529税込582
1パック(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
439税込483
1パック(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
449税込494
1パック(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,938税込2,132
1箱(189本×6パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
ブロンズ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,364税込2,600
1箱(135本×6パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
ステンレス 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,284税込4,712
1箱(147本×6パック)ほか
4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
サビナイBステン(+)Aサラ 大阪魂サビナイBステン(+)Aサラ大阪魂
18,845税込20,730
1袋(3000個)ほか
9日以内出荷
ホワイト3W(+)Aサラ 大阪魂ホワイト3W(+)Aサラ大阪魂
14,889税込16,378
1袋(2500個)
13日以内出荷
長さ(mm)12十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.7山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.2
シルバー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂シルバー(+)Aサラ(3カ-W大阪魂
8,723税込9,595
1袋(800個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
シルバー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂シルバー(+)Aサラ(ユニクロ大阪魂
8,163税込8,979
1袋(800個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
アイボリー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂アイボリー(+)Aサラ(3カ-W大阪魂
8,723税込9,595
1袋(800個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
アイボリー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂アイボリー(+)Aサラ(ユニクロ大阪魂
8,163税込8,979
1袋(800個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ブラック(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂ブラック(+)Aサラ(3カ-W大阪魂
8,723税込9,595
1袋(800個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ホワイト(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂ホワイト(+)Aサラ(3カ-W大阪魂
8,723税込9,595
1袋(800個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
スズコバ(+)Aサラ 大阪魂スズコバ(+)Aサラ大阪魂
7,980税込8,778
1袋(1800個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W大阪魂
8,723税込9,595
1袋(800個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ツヤケシクロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂ツヤケシクロ(+)Aサラ(ユニクロ大阪魂
8,163税込8,979
1袋(800個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
GB(+)Aサラ 大阪魂GB(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(59個)ほか
31日以内出荷から51日以内出荷
ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂ブラック(+)Aサラ(ユニクロ大阪魂
8,163税込8,979
1袋(800個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ステンメッキ(+)Aサラ 大阪魂ステンメッキ(+)Aサラ大阪魂
6,032税込6,635
1袋(1000個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ヤキキジ(+)Aマルサラ 大阪魂ヤキキジ(+)Aマルサラ大阪魂
667税込734
1袋(206個)
翌日出荷から13日以内出荷
頭部形状
ホワイトステン(+)Aサラ 大阪魂ホワイトステン(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌日出荷から8日以内出荷
ヤキキジ(+)Aサラ 大阪魂ヤキキジ(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(144個)
翌日出荷
BKステン(+)Aサラ 大阪魂BKステン(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(90個)ほか
翌日出荷
ホワイト(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂ホワイト(+)Aサラ(ユニクロ大阪魂
8,163税込8,979
1袋(800個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ユニクロ(+)Aサラ 大阪魂ユニクロ(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(105個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×25mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×25mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
739税込813
1パック
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ24.7】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ24.7×頭の直径5.3材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状穴の形状マイナス
8-3カB(+)サラコ 大阪魂8-3カB(+)サラコ大阪魂
19,960税込21,956
1個
翌日出荷
ジオメット (+)サラコ 大阪魂ジオメット (+)サラコ大阪魂
7,607税込8,368
1個
翌日出荷
スズコバ(+)サラコ 大阪魂スズコバ(+)サラコ大阪魂
12,847税込14,132
1個
翌日出荷
表面処理スズコバルト頭部形状穴の形状十字穴
3カステンコ(+)サラコ 大阪魂3カステンコ(+)サラコ大阪魂
11,258税込12,384
1袋(1200個)
翌日出荷
表面処理3価ステンコート頭部形状穴の形状十字穴
(+)サラコ 大阪魂(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(111個)
翌日出荷
頭部形状穴の形状十字穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら