4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
198 税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(8個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
翌日出荷

頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)