「皿ねじ m3 6mm」の検索結果
エスコ品番EA949TF-306
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-302
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-209
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)15
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NZ-306A
材質チタン
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-350
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
エスコ品番EA949NB-345
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状角型
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
欠品中
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.5
入数4個
ねじサイズM3×6
1袋
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-335
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M3
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-316
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ