カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(105)
    • 小ねじ(80)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(85)
  • TRUSCO(2)
  • OHSATO(大里)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 八幡ねじ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • コノエ(1)
  • サイマコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M2.5(54)
  • M2.6(91)
  • No.2(2)
長さ(mm)
  • 3(24)
  • 4(76)
  • 5(70)
  • 6(90)
  • 7(7)
  • 8(77)
  • 10(84)
  • 12(66)
  • 14(31)
  • 15(25)
  • 16(34)
  • 18(16)
  • 20(18)
  • 25(17)
  • 30(13)
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • A2(1)
  • SUS304(11)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(11)
  • PEEK(3)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(4)
  • (46)
  • 黄銅(真鍮)(11)
頭部形状
頭部形状
丸皿(18)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(63)
頭部形状
超極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(9)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(66)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(5)
  • アロック(6)
  • クロメート(3)
  • クローム(6)
  • ニッケル(15)
  • ノンクローム(6)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒亜鉛(6)
  • 黒染め(2)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)
  • 0.4(109)
  • 0.5(373)
  • 0.6(115)
  • 0.7(36山)(530)
  • 0.79(32山)(75)
  • 0.8(413)
  • 0.9(28山)(111)
  • 1(365)
  • 1.05(24山)(183)
  • 1.25(292)
  • 1.27(20山)(70)
  • 1.41(18山)(190)
  • 1.5(108)
  • 1.58(16山)(232)
  • 1.75(78)
  • 2(112)
  • 2.11(12山)(79)
  • 2.5(96)
  • 2.54(10山)(66)
ねじ穴寸法
  • No.1(61)
  • T5(1)
  • T8(6)
No.1・T5・T8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ねじ」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
27,700税込30,470
1ケース(35000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
T8 TRXタンパー(サラコ 大阪魂T8 TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(95個)ほか
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.45寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼びM2.6ドライブサイズT8
アロック3B TRXタンパー(サラコ 大阪魂アロック3B TRXタンパー(サラコ大阪魂
25,809税込28,390
1袋(2500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.45寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼びM2.6ドライブサイズT8
アロックステン(+)サラコ 大阪魂アロックステン(+)サラコ大阪魂
21,878税込24,066
1袋(1000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂3カステンコ TRXタンパー(サラコ大阪魂
30,685税込33,754
1袋(2500個)ほか
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理3価ステンコート
キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂キレイードチタン(+)サラコ大阪魂
256,200税込281,820
1袋(3000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
アロック(+)マルサラコ(3カ-B 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-B大阪魂
667税込734
1袋(50個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理アロック
アロック(+)マルサラコ(3カ-W 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-W大阪魂
23,358税込25,694
1袋(2500個)ほか
9日以内出荷
表面処理アロック
アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂アロックステン(+)マルサラコ大阪魂
40,909税込45,000
1袋(3000個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理アロック
サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂サビナイBステン(+)マルサラコ大阪魂
21,198税込23,318
1袋(3000個)ほか
9日以内出荷
ステンメッキ(+)マルサラコ 大阪魂ステンメッキ(+)マルサラコ大阪魂
6,945税込7,640
1袋(2000個)ほか
9日以内出荷
サビナイBステン(+)サラコ 大阪魂サビナイBステン(+)サラコ大阪魂
18,538税込20,392
1袋(3000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ大阪魂
5,614税込6,175
1袋(1800個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
209税込230
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
HP ステンレス小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1箱(6本×5パック)
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
HP ユニクロ 小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1箱(8本×5パック)ほか
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,498税込9,348
1缶(2600本)
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(100個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
レニー 皿小ネジ 廣杉計器レニー 皿小ネジ廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷から19日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り熱変形温度(℃)1.82Mpa…234UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
899税込989
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(5000個)
翌日出荷から51日以内出荷
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(5000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(2000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状穴の形状十字穴
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(2500個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(2500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
(+)皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理亜鉛黒頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/アロック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/アロック)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(2500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(2500個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状丸皿穴の形状十字穴
組ねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら