カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「皿ばね座金 m6」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
14,698税込16,168
1個
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、インシュレータ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
15,798税込17,378
1個
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
15,798税込17,378
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
14,698税込16,168
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
サラバネNM6M6 大阪魂サラバネNM6M6大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1全高(mm)6.3寸法S(mm)10寸法D(mm)14寸法T(mm)1寸法h(mm)4.9呼び径dM6
SUSザガネツキUナット 大阪魂SUSザガネツキUナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
クロ-ムサラバネN 大阪魂クロ-ムサラバネN大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ダイヤタッチバー BO シンエイテクノダイヤタッチバー BOシンエイテクノ
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
オメガメタルブレース(水平用) タナカオメガメタルブレース(水平用)タナカ
40,980税込45,078
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉 タナカ高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉タナカ
46,980税込51,678
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)400角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)366付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型LAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)90(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)423付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)450付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
299税込329
1パック(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
279税込307
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)由良産商
669税込736
1パック(8個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
取付プレート LAMP(スガツネ工業)取付プレートLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途IT化を進める生産現場、工場付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーカムロック CLOVER(クローバ)シリンダーカムロックCLOVER(クローバ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リペア FCK チェンジレバーASSY 左 (ペダル別売) GALESPEED(ゲイルスピード)リペア FCK チェンジレバーASSY 左 (ペダル別売)GALESPEED(ゲイルスピード)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
主な適合車種YZF-R1 15-17セット内容平行ピンΦ2.5×10mm×2、チェンジペダルレバー×1、チェンジペダルホルダー×1、皿バネワッシャー×1、低頭キャップボルトM6×20×1、スペーサーカラー×2、スペーサーカラー×1、ベアリング×2、フランジキャップボルトM8×35×1、キャップボルトM6×20×1、ワッシャーM6×1
ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト TRUSCOギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルトTRUSCO
669税込736
1セット(7本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別全ねじ材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ強度区分10.9穴の形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0408
一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット 浅香工業一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット浅香工業(1件のレビュー)
419税込461
1組
3日以内出荷
用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4材質スチール質量(g)150
皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978
1箱(10000個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ユニクロ
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978
1箱(4000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ニッケル
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
57,980税込63,778
1箱(4000個)
13日以内出荷から81日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ダクロ
皿ばね座金(ねじ用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(ねじ用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
50,980税込56,078
1箱(5000個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金寸法H(mm)1.2呼び寸法M6寸法d(mm)6.4外径D(Φmm)13寸法t(mm)0.7寸法D(mm)13表面処理ニッケル厚さt(mm)0.7内径d(Φmm)6.4
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978
1箱(6000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ニッケル
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
179,800税込197,780
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ニッケル
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
229,800税込252,780
1箱(10000個)
81日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理クローム
皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(700個)
翌日出荷
ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
ソルーン(SOLN)(鉄/3価ホワイト)(小箱) オー・ピー・ジソルーン(SOLN)(鉄/3価ホワイト)(小箱)オー・ピー・ジ
10,980税込12,078
1箱(700個)
翌日出荷
ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
皿ばね座金JISB12512種 キャップ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂皿ばね座金JISB12512種 キャップ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
53,980税込59,378
1箱(5000個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理3価ホワイト
皿ばね座金JISB12511種 ねじ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂皿ばね座金JISB12511種 ねじ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
40,980税込45,078
1箱(3000個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理3価ホワイト
皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(5件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス種類皿ばね
皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(8件のレビュー)
439税込483
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)
当日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金寸法H(mm)1.25寸法d(mm)6.4外径D(Φmm)10呼びCDW-M6-H寸法t(mm)1寸法D(mm)10表面処理クローム厚さt(mm)1内径d(Φmm)6.4
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
489税込538
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(12個)
当日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用重荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用重荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら