11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。 材質HSS(SKH51) 角度(°)90 公差(太径)+0.2~+0.6 角度公差±15°
1本
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用) 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数3 先端角(°)90 表面処理TiAIN シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数3 先端角(°)90 シャンク径公差h9 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)