2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)17
材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質HSS
切刃形状1枚刃
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。
材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ
ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理
材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り
材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ
材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード