材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ASL516
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状(+)皿頭
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)(最大)3.6
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
1箱(2000個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)(最大)4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1200個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数16
長さ(mm)16
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)(最大)4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
1箱(800個)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
山数40
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号1
表面処理クロニッケル
頭部形状皿
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)(最大)2.2
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)4
ねじ外径C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95
1箱(10000個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
穴の形状十字穴
長さ(mm)6
材質SUSXM-7
十字穴番号1
表面処理ブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
次へ