材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質SCM435
長さ(mm)4
ねじピッチ0.5
寸法t(mm)1.1
寸法S(mm)2
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)1.86
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)6.72
ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号1
表面処理三価ステンコート
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
材質鉄
十字穴番号1
ねじピッチ0.5
表面処理クロニッケル
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5
ねじの呼びM3
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
関連キーワード