カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(572)
  • 機構部品(30)
  • 作業工具(19)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「皿ネジ m3 8mm」の検索結果

関連キーワード
654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ねじ 住友電工ハードメタル皿ねじ住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
皿ねじです。
寸法α(mm)60
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
6,700税込7,370
1箱(8000本)
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
標準マウントレール用2-in-1Uマウントプレート ATEN標準マウントレール用2-in-1UマウントプレートATEN
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100用の別売り2-in-1レールキット「2K-0001」または「2K-0002」用のマウントプレートです。ドロワーを設置した背面の空きスペースにATEN製対応KVM製品を取り付けができるようになり、ラック内の空きスペースを有効活用できます。※この製品は、ドロワー製品に標準で同梱されているレールとの組み合わせではご利用いただけません。2K-0001または2K-0002をお求めの上、当製品をご利用ください。
付属品2-in-1マウントレール用プレート(2K-0008)×1、ケーブル結束バンド×4、M3×5mm 皿ネジセット×1(4個入)、クイックスタートガイド×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
モニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】 エレコムモニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.66ブラックサイズ17~32インチ外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2.0~8.0方式可動:ガススプリング式天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
7,343税込8,077
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
2,925税込3,218
1パック(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
モニターアーム デュアル 2画面 メカニカルスプリング式 ~40インチ 耐荷重1~12kg クランプ&グロメット式 エレコムモニターアーム デュアル 2画面 メカニカルスプリング式 ~40インチ 耐荷重1~12kg クランプ&グロメット式エレコム
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約4.5ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~12ユニット取付可能数2画面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式駆動方式メカニカルスプリング式軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
ナイロック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂ナイロック(+)サラコ(3カ-W大阪魂
39,620税込43,582
1袋(2500個)
13日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
サビナイBステン(+-)サラコ 大阪魂サビナイBステン(+-)サラコ大阪魂
39,985税込43,984
1袋(2000個)
9日以内出荷
H1.0ステン(+)サラコD5(Uカット 大阪魂H1.0ステン(+)サラコD5(Uカット大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ステン(+)ヒラコ 大阪魂ステン(+)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(35個)
翌日出荷
十字穴番号2寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
アロック(+)サラコ D=5(ニッケル 大阪魂アロック(+)サラコ D=5(ニッケル大阪魂
16,800税込18,480
1袋(2500個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理アロック寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
アロック(+)サラコ D=5(3カW 大阪魂アロック(+)サラコ D=5(3カW大阪魂
23,265税込25,592
1袋(2500個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理アロック寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
3B-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂3B-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
6,558税込7,214
1袋(2500個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
3W-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂3W-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
5,460税込6,006
1袋(2500個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ツヤケシクロ(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ D5(3カ-W大阪魂
8,774税込9,651
1袋(2500個)
8日以内出荷から9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W大阪魂
8,774税込9,651
1袋(2500個)
8日以内出荷から9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ 大阪魂ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ大阪魂
8,589税込9,448
1袋(2500個)
8日以内出荷から9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B大阪魂
13,138税込14,452
1袋(2500個)
8日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ステンメッキ(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
6,465税込7,112
1袋(2500個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
シルバーステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂シルバーステン(+)サラコD5コアタマ大阪魂
14,300税込15,730
1袋(2000個)
8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ大阪魂
14,300税込15,730
1袋(2000個)
8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ブラックステン(+)サラコ D5コアタマ 大阪魂ブラックステン(+)サラコ D5コアタマ大阪魂
14,300税込15,730
1袋(2000個)
8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
サビナイBステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂サビナイBステン(+)サラコD5コアタマ大阪魂
15,607税込17,168
1袋(2000個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
BK ステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂BK ステン+サラコ(アンダーカット大阪魂
27,440税込30,184
1袋(2000個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理BK
GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂GBステン+サラコ(アンダーカット大阪魂
25,314税込27,845
1袋(2000個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理GB
3カステンコ TRX(サラコ 大阪魂3カステンコ TRX(サラコ大阪魂
14,645税込16,110
1袋(3000個)
9日以内出荷
ステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂ステン+サラコ(アンダーカット大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌日出荷
ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂ホワイト3W TRXタンパー(サラコ大阪魂
12,125税込13,338
1袋(3000個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂3カ-W (+)サラコ(アンダーカット大阪魂
667税込734
1袋(80個)
翌日出荷
ナイロックステン(+)サラコ 大阪魂ナイロックステン(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷から31日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
ブラック3カW TRX(サラコ 大阪魂ブラック3カW TRX(サラコ大阪魂
9,663税込10,629
1袋(3000個)
8日以内出荷
ホワイト3カW TRX(サラコ 大阪魂ホワイト3カW TRX(サラコ大阪魂
9,663税込10,629
1袋(3000個)
8日以内出荷
ニッケル(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂ニッケル(+)サラコ(アンダーカット大阪魂
11,632税込12,795
1袋(2000個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理ニッケル
SUS+DIN965(FLAT 大阪魂SUS+DIN965(FLAT大阪魂
2,269税込2,496
1袋(100個)
翌日出荷
BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂BC(+)サラコ(アンダーカット大阪魂
15,009税込16,510
1袋(2000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理BC
クローム(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂クローム(+)サラコ(アンダーカット大阪魂
17,847税込19,632
1袋(2000個)
8日以内出荷
表面処理クローム
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら