カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(175)
  • 機構部品(38)
  • 建築金物(21)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「皿ネジ m3×5」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準マウントレール用2-in-1Uマウントプレート ATEN標準マウントレール用2-in-1UマウントプレートATEN
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100用の別売り2-in-1レールキット「2K-0001」または「2K-0002」用のマウントプレートです。ドロワーを設置した背面の空きスペースにATEN製対応KVM製品を取り付けができるようになり、ラック内の空きスペースを有効活用できます。※この製品は、ドロワー製品に標準で同梱されているレールとの組み合わせではご利用いただけません。2K-0001または2K-0002をお求めの上、当製品をご利用ください。
付属品2-in-1マウントレール用プレート(2K-0008)×1、ケーブル結束バンド×4、M3×5mm 皿ネジセット×1(4個入)、クイックスタートガイド×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】メカニカルスプリング式セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約2.7ブラック外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約1.0~12.0適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
モニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】 エレコムモニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.66ブラックサイズ17~32インチ外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2.0~8.0方式可動:ガススプリング式天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF 大阪魂SUS セルスペーサー(ホソケイ DF大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
3,353税込3,688
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
2,708税込2,979
1パック(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
モニターアーム デュアル 2画面 メカニカルスプリング式 ~40インチ 耐荷重1~12kg クランプ&グロメット式 エレコムモニターアーム デュアル 2画面 メカニカルスプリング式 ~40インチ 耐荷重1~12kg クランプ&グロメット式エレコム
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約4.5ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~12ユニット取付可能数2画面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式駆動方式メカニカルスプリング式軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260WRoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチセット エイト六角レンチセットエイト
1,298税込1,428
1個(7本組)
翌々日出荷
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ
180税込198
1袋(16本)
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイントECLE(エクレ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイントECLE(エクレ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイントECLE(エクレ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):10.4●対応皿ねじ:M5●L(mm):50●d1(mm):2.5●ΦDs(mm):6●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-16
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):6.3●対応皿ねじ:M3●L(mm):45●d1(mm):1.5●ΦDs(mm):5●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-14
交換用サムターンセット TOSTEM(LIXIL)交換用サムターンセットTOSTEM(LIXIL)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3適合シリーズポルト、ポルトグランデ
門扉UB型錠掛け側セット(片開き用) 新日軽(LIXIL)門扉UB型錠掛け側セット(片開き用)新日軽(LIXIL)
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、M5歯付座金(2)、鍵(3)アンバー適合シリーズアルバーニ、オルウィエート、シャルル、ユーフォリア、ラファイエ、樹映、蒼冥
門扉PC型錠外部化粧座ハンドルセット掛側 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠外部化粧座ハンドルセット掛側新日軽(LIXIL)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x20(2)、鍵(3)ブラック系適合シリーズ新峻岳
門扉G型錠掛け側セット(片開き用) 新日軽(LIXIL)門扉G型錠掛け側セット(片開き用)新日軽(LIXIL)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3)適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
門扉G型錠掛け側セット(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉G型錠掛け側セット(両開き用)新日軽(LIXIL)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3)ホワイト適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット掛側 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット掛側新日軽(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳
門扉G型錠掛け側セット(片開き用)アンバー 新日軽(LIXIL)門扉G型錠掛け側セット(片開き用)アンバー新日軽(LIXIL)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3)アンバー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用)新日軽(LIXIL)
7,898税込8,688
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳
ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
人気のホワイトケースにぴったりのホワイトケースファンネジです。 通常のテーパーネジより高品質で頭部のみ塗装が可能なネジを使用することにより ネジ締めした際の塗装剥がれがにくい設計となっています。 ネジ部の皿を大きく取ることにより、より一体感がでます。 6本入りなのでちょっと足りないときなどにも便利です。 規格が合えばPC用ケースファンネジ以外の用途にも応用可能です。
頭部:ホワイトサイズM3バツ5タイプ+(B0)皿タイプ色(ねじ部)シルバー
フラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
室内用手すり支柱 ECLE(エクレ)室内用手すり支柱ECLE(エクレ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます 木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール径(Φmm)手すり径32/35兼用
モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kgエレコム
4,898税込5,388
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.05適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2~9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム
7,398税込8,138
1個
予約販売
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~9kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
649税込714
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
モニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラック エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラックエレコム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチール質量(kg)約4.3ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)約8.0(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ13~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら