16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

材質アルミサッシ 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板) 色(天板)(天・底板)ブラック 塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性熱対策製品 材質(固定金具)鋼板SPCC 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
特価
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)300 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 タイプスイッチ付き 連結数連結不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)482.6 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)480 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)SPCC t1.0 材質(ゴム足)天然ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0 寸法W(mm)482.6 タイプ熱対策製品 規格EIA 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6 材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ
エコ商品
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。 材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄 耐荷重(kg)3 表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート 材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理 表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)480 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)SPCC t1.0 材質(ゴム足)天然ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)A1050P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)