28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(190本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
949 税込1,044
当日出荷

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 動画あり
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)355 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)229 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角T-ハンドル
エコ商品
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)229 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)152 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 全長(mm)152 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

栃木屋リード線
エコ商品
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)0.5 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)130 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プロホールド・L-レンチ BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
459 税込505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)取付プレート ML-PU/ML-PL
エコ商品
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付) 材質 仕上塗装 ブラック 種類電動昇降アクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)