53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1パック(102個)ほか
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 長さ(mm)7 呼び3
1パック(146個)ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(6個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ皿頭
1パック(75本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
材質フランジ部・シャフト部/ステンレス 表面処理ステンレス
1箱(1000個)
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(103個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番750-8727 材質アルミ・スチール 質量(kg)1.05 リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3~3.4 リベット長さ(mm)8.2 ツバ径(Φmm)6.4 引張強度(kN)1.36 アズワン品番65-2062-65 せん断強度(KN)0.97
1箱(1000本)
4,498 税込4,948
当日出荷

材質黄銅 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)13 寸法d(mm)(最大)4.16(最小)3.96 寸法K(mm)2 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)(最大)8.6(最小)8
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
1袋(60本)ほか
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーHSリベット(皿頭スチール製)
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭スチール製)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
7,798 税込8,578
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に 材質スチール
1箱(1000本)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナー低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に リベット径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)3.3 フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
1箱(1000本)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入
エコ商品
表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-4581 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.0 リベット長さ(mm)17.9 カシメ板厚(mm)9.5~12.7 引張強度(N)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)2200 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
当日出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3796 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.6 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)2110 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
欠品中

マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に トラスコ品番159-7564 材質スチール リベット径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)2.8 カシメ板厚(mm)2.0~2.5 フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1箱(1000個)
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(1000個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7552 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)20.9 カシメ板厚(mm)3.2~8.5 引張強度(N)2220 フランジ外径(Φmm)8.4 せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

材質フランジ/アルミ、シャフト/鉄 表面処理生地 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000個)
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/鉄 表面処理生地 寸法H(mm)8 寸法E(mm)1.5 寸法G(mm)8.0~9.6 リベット呼径D(mm)4 リベット長さL(mm)14 加工物穴径(mm)4.1 剪断荷重(N)180 引張荷重(N[kgf])220[2160]
1箱(1000個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷