カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(706)
  • 建築金物(113)
  • 機構部品(78)
  • 電気材料(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「皿小ねじ ステンレス」の検索結果

931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,600税込5,060
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4
ステンレスガラス用戸当りスペーサー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当りスペーサージョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
29,100税込32,010
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST[金物]277S オフセット引戸錠(両面サムタン)BEST[金物]
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:60mm扉厚:30~40mm付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,009税込1,110
1個
14日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,439税込7,083
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,069税込6,676
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
10,350税込11,385
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D7 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D7 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
8,530税込9,383
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,670税込6,237
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
11,240税込12,364
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
9,000税込9,900
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,060税込7,766
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,640税込6,204
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,720税込6,292
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,590税込6,149
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
10,270税込11,297
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
12,760税込14,036
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
8,110税込8,921
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿頭 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿頭 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
9,330税込10,263
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,290税込6,919
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物]140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
141 ガラスドア用ヒンジ BEST[金物]141 ガラスドア用ヒンジBEST[金物]
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物]140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量 40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル トップウォーターVHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブルトップウォーター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)80取付ねじ穴サイズ(mm)5直径(mm)取付サイズ:65取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
BK ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂BK ステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
11,387税込12,526
1袋(100個)ほか
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステン表面処理BK
ジオメットステン TRX(サラコT40 大阪魂ジオメットステン TRX(サラコT40大阪魂
12,507税込13,758
1袋(100個)ほか
13日以内出荷
材質ステン表面処理ジオメット寸法k(mm)4.4ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
T8ステン TRXサラコ 大阪魂T8ステン TRXサラコ大阪魂
667税込734
1袋(69個)ほか
翌日出荷
材質ステンねじの呼びdM2.6
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら