スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.6
頭部形状丸皿
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.6
表面処理生地(または標準)
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)10
頭部形状丸皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理GB(茶ブロンズ)
ねじピッチ(mm)0.6
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.35
寸法C(mm)約0.25
寸法K(mm)2
寸法f(mm)約0.8
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(2500本)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ