「皿小ねじ m4 ユニクロ」の検索結果
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
寸法C(mm)約0.3
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状皿頭
頭部形状サラ
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.75
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.3
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.25
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)7
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
材質鉄
長さ(mm)70
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理ユニクロ
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
1箱(300個)
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1
2
次へ