材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ