材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
十字穴番号2
ねじの呼びM4
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.7
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
種類LIVE皿小頭
寸法D(mm)6
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法D(mm)7
長さ(mm)25
寸法S(mm)全ねじ
材質ステンレス
頭部形状皿
1箱(200個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.65
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
長さ(mm)25
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM4
1箱(1000本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)(参考)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類ニューポイント皿小頭
頭部形状皿小頭
ねじの呼びM4
材質ステンレス
種類EXCEL皿小頭
頭部形状皿小頭
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法l(mm)全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
寸法d3(mm)3.4
寸法y(mm)4.5
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
ねじの種類全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法l(mm)全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
材質SUS410
山数36
十字穴番号2
種類ニューポイント皿小頭
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状皿小頭
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法l(mm)全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2
寸法y(mm)4.5
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類ニューポイント皿小頭
頭部形状皿小頭
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理ブラック
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法Dk(Φmm)6
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.1
十字穴番号#2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(Φmm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ