材質ステンレス
種類皿ばね
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
関連キーワード