材質ステンレス
種類皿ばね
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質ステンレス
種類皿ばね
材質快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10
硬さ40~48HRC
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クローム
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クローム
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
関連キーワード